Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APEX-TOOLS AM-02-5PK Csavarhúzó-bit behelyező bit 1/16 hüvelykes Pk5 | AB6YEJ 22PG68

APEX-TOOLS AM-02-5PK csavarhúzó bit behelyező bit 1/16 hüvelykes Pk5

Raktáron
Tétel: AB6YEJ Típus: AM-02-5PKKereszthivatkozás: 22PG68

Szerezd meg lehet 16, csütörtök
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
€86.56 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTeljesítmény bit
Bit hossza1 15 / 16 "
Bit stílusHex
Hossz1 15 / 16 "
AnyagHidegen kovácsolt acél
Teljes hossz1 15 / 16 "
Pontméret1 / 16 "
SAE vagy metrikusSAE
Shank Dia.1 / 4 "
Szárméret1 / 4 "
típusHex

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0225
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)3.56
HS-kód8207907570
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellBit hosszaHosszAnyagTeljes hosszPontméretSAE vagy metrikusÁr
APEX-TOOLS AM-04-A-5PK csavarhúzó bit hatlapfejű meghajtó 9/64 hüvelykes Pk5 | AB6YEH 22PG62 AM-04-A-5PK1 15 / 16 "1 15 / 16 "S2 Acél1 15 / 16 "9 / 64 "SAE€86.30
APEX-TOOLS AM-02-A-5PK Csavarhúzó-bit behelyező bit 5/64 hüvelykes Pk5 | AB6YEK 22PG69 AM-02-A-5PK1 15 / 16 "1 15 / 16 "Hidegen kovácsolt acél1 15 / 16 "5 / 64 "SAE€83.38
APEX-TOOLS AM-06-35-5PK csavarhúzó bit hatlapfejű meghajtó 3/16 hüvelykes Pk5 | AB6YET 22PJ50 AM-06-35-5PK3.5 "3.5 "S2 Acél3.5 "3 / 16 "SAE€558.92
APEX-TOOLS AM-03-5PK hatlapfejű betét bit 3/32 1.94 Pk5 | AE6EKP 5RDU3 AM-03-5PK1 15 / 16 "-S2 Acél1 15 / 16 "3/32SAE€72.59
APEX-TOOLS AM-04-5PK hatlapfejű betét bit 1/8 1.94 Pk5 | AE6EKQ 5RDU4 AM-04-5PK1 15 / 16 "---1/8-€69.56
APEX-TOOLS AM-05-5PK hatlapfejű betét bit 5/32 1.94 Pk5 | AE6EKR 5RDU5 AM-05-5PK1 15 / 16 "-S2 Acél1 15 / 16 "5/32SAE€79.11
APEX-TOOLS AM-06-5PK hatlapfejű betét bit 3/16 1.94 Pk5 | AE6EKT 5RDU6 AM-06-5PK1 15 / 16 "-S2 Acél1 15 / 16 "3/16SAE€80.14

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APEX-TOOLS AM-02-5PK csavarhúzó bit behelyező bit 1/16 hüvelykes Pk5
€86.56 /Mértékegység