Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APEX-TOOLS 49-B-TX10-H-5PK Power Bit T10 Torx TR 1/4 szár PK5 | AG9VZQ 22PG53

APEX-TOOLS 49-B-TX10-H-5PK Power Bit T10 Torx TR 1/4 szár PK5

Raktáron
Tétel: AG9VZQ Modell: 49-B-TX10-H-5PKKereszthivatkozás: 22PG53

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€80.10 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTeljesítmény bit
Alkalmazási módszerPower
Bit stílusTorx(R) TR/Biztonság
befejezBefejezetlen
AnyagS2 Acél
Teljes hossz3.5 "
PontméretT10
SAE vagy metrikusSAE

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0495
Hajó magassága (cm)0.89
Hajó hossza (cm)19.69
Hajószélesség (cm)8.89
Származási országUS

Termék részletek:

    • Hex szár mérete: 1/4 "
    • Szár stílusa: Hex Power Drive
    • Single End / Double End: Egyetlen vég
    • Hatás mértéke: Igen

Termékváltozatok

TermékekModellPontméretÁr
APEX-TOOLS 49-B-TX-20-H-5PK Power Bit T20 Torx TR 1/4 szár PK5 | AG9VYZ 22PG34 49-B-TX-20-H-5PKT20€71.72

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APEX-TOOLS 49-B-TX10-H-5PK Power Bit T10 Torx TR 1/4 szár PK5
€80.10 /Mértékegység