Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APEX-TOOLS 324-000X-5PK Power Bit 1F-2R Slotted 1/4 Shank PK5 | AG9WBM 22PH12

APEX-TOOLS 324-000X-5PK Power Bit 1F-2R hornyolt 1/4 szár PK5

Raktáron
Tétel: AG9WBM Modell: 324-000X-5PKKereszthivatkozás: 22PH12

Szerezd meg lehet 16, csütörtök
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
€130.39 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTeljesítmény bit
Alkalmazási módszerPower
Bit stílusRéselt
befejezBefejezetlen
AnyagRozsdamentes acél
Teljes hossz4"
Pontméret1F-2R
SAE vagy metrikusSAE

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.045
Hajó magassága (cm)0.89
Hajó hossza (cm)19.69
Hajószélesség (cm)8.89
Származási országUS

Termék részletek:

    • Hex szár mérete: 1/4 "
    • Szár stílusa: Hex Power Drive
    • Single End / Double End: Egyetlen vég
    • Hatás mértéke: Igen

Termékváltozatok

TermékekModellBit hosszaA penge szélességeAnyagTeljes hosszPontméretÁr
APEX-TOOLS NL-320X hornyos Power Bit 3 3/4 L 3/16 In | AE8FQX 6CYU4 NL-320X3.5 "3 / 16 "S2 Acél3.5 "5F-6R€77.34
APEX-TOOLS NM-320X hornyos Power Bit 3 3/4 L 1/4 In | AE8FQY 6CYU5 NM-320X3.5 "1 / 4 "S2 Acél3.5 "6F-8R€53.41
APEX-TOOLS P-328X hornyos Power Bit 6 3/4 L 1/4 In | AE8FQZ 6CYU6 P-328X6.5 "1 / 4 "Acél6.5 "8F-10R€47.48
APEX-TOOLS 321-UX-5PK Power Bit 16F-20R Hornyolt 7/16 szár PK5 | AG9TAQ 22DG38 321-UX-5PK--S2 Acél4.125 "16F-20R€292.63
APEX-TOOLS 324-1X-5PK Power Bit 4F-5R hornyos 1/4 szár PK5 | AG9TAR 22DG39 324-1X-5PK--Rozsdamentes acél4"4F-5R€134.12
APEX-TOOLS 325-6X-5PK Power Bit 12F-14R Hornyolt 1/4 szár PK5 | AG9TAT 22DG40 325-6X-5PK--S2 Acél5"12F-14R€122.54
APEX-TOOLS 328-LX-5PK Power Bit 5F-6R hornyolt 1/4 szár PK5 | AG9TAU 22DG41 328-LX-5PK--S2 Acél6.5 "5F-6R€150.44

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APEX-TOOLS 324-000X-5PK Power Bit 1F-2R hornyolt 1/4 szár PK5
€130.39 /Mértékegység