Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APEX-TOOLS 170-10-ACR-5PK Torq-set Power Bit #10 1.25 - 5 db-os csomag | AE6NZY 5UFE5

APEX-TOOLS 170-10-ACR-5PK Torq-set Power Bit #10 1.25 - 5 db-os csomag

Raktáron
Tétel: AE6NZY Modell: 170-10-ACR-5PKKereszthivatkozás: 5UFE5
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
€109.37 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTeljesítmény bit
Bit hossza1.25 "
Bit stílusTorq-Set ACR
AnyagS2 Acél
Teljes hossz1.25 "
Pontméret#10
SAE vagy metrikusSAE
Shank Dia.1 / 4 "
Szárméret1 / 4 "
típusTorq-Set ACR

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0315
Hajó magassága (cm)14.22
Hajó hossza (cm)8.64
Hajószélesség (cm)6.35
HS-kód8207906000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTételPontméretShank Dia.SzárméretÁr
APEX-TOOLS 170-8-ACR-5PK Torq-set Power Bit #8 1.25 - 5 db-os csomag | AE6NZT 5UFE0 170-8-ACR-5PKTeljesítmény bit#81 / 4 "1 / 4 "€106.38
APEX-TOOLS 170-1/4-ACR-5PK Torq-set Power Bit 1/4 1.25 - 5 db-os csomag | AE6PAH 5UFF4 170-1 / 4-ACR-5PKTeljesítmény bit# 1 / 4-7 / 16 "€166.33
APEX-TOOLS 170-5/16-ACR-5PK Torq-set Power Bit 5/16 1.25 - 5 db-os csomag | AE6PAJ 5UFF5 170-5 / 16-ACR-5PKTeljesítmény bit# 5 / 167 / 16 "7 / 16 "€165.37
APEX-TOOLS 212-5/16A-ACR-5PK Csavarhúzó bit 5/16 TorqSet ACR PK5 | AG9WDG 22PH62 212-5 / 16A-ACR-5PKHelyezze be a bitet5 / 16 "--€147.74

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APEX-TOOLS 170-10-ACR-5PK Torq-set Power Bit #10 1.25 - 5 db-os csomag
€109.37 /Mértékegység