Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APEX-TOOLS 212-1/4-5PK Torq-set betét bit 1/41 - 5 db-os csomag | AE6ELR 5RDW8

APEX-TOOLS 212-1/4-5PK Torq-készlet betétlap 1/41 - 5 db-os csomag

Raktáron
Tétel: AE6ELR Modell: 212-1/4-5PKKereszthivatkozás: 5RDW8

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€75.23 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHelyezze be a bitet
Bit hossza1"
Bit stílusTorq-Set
AnyagS2 Acél
Teljes hossz1"
Pontméret# 1 / 4
SAE vagy metrikusSAE
Shank Dia.1 / 4 "
Szárméret1 / 4 "
típusTorq-Set

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.027
Hajó magassága (cm)14.48
Hajó hossza (cm)8.89
Hajószélesség (cm)6.1
HS-kód8207906000
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes hosszPontméretShank Dia.SzármérettípusÁr
APEX-TOOLS 212-0-5PK Torq-set betétlap #0 1 - 5 db-os csomag | AE6ELF 5RDV8 212-0-5PK1"#01 / 4 "1 / 4 "Torq-Set€77.15
APEX-TOOLS 212-1-5PK Torq-set betétlap #1 1 - 5 db-os csomag | AE6ELG 5RDV9 212-1-5PK1"#11 / 4 "1 / 4 "Torq-Set€79.42
APEX-TOOLS 212-2-5PK Torq-set betét bit #2 1 - 5 db | AE6ELH 5RDW0 212-2-5PK1"#21 / 4 "1 / 4 "Torq-Set€74.39
APEX-TOOLS 212-3-5PK Torq-set betét bit #3 1 - 5 db | AE6ELJ 5RDW1 212-3-5PK1"#31 / 4 "1 / 4 "Torq-Set€77.80
APEX-TOOLS 212-4-5PK Torq-set betét bit #4 1 - 5 db | AE6ELK 5RDW2 212-4-5PK1"#41 / 4 "1 / 4 "Torq-Set€74.09
APEX-TOOLS 212-5-5PK Torq-set betét bit #5 1 - 5 db | AE6ELL 5RDW3 212-5-5PK1"#51 / 4 "1 / 4 "Torq-Set€77.71
APEX-TOOLS 212-6-5PK Torq-set betét bit #6 1 - 5 db | AE6ELM 5RDW4 212-6-5PK1"#61 / 4 "1 / 4 "Torq-Set€73.94

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APEX-TOOLS 212-1/4-5PK Torq-készlet betétlap 1/41 - 5 db-os csomag
€75.23 /Mértékegység