Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APEX-TOOLS 170-4-5PK Torq-set Power Bit #4 1.25 - 5 db-os csomag | AE6NZK 5UFD3

APEX-TOOLS 170-4-5PK Torq-set Power Bit #4 1.25 - 5 db-os csomag

Raktáron
Tétel: AE6NZK Modell: 170-4-5PKKereszthivatkozás: 5UFD3

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€92.09 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTeljesítmény bit
Bit hossza1.25 "
Bit stílusTorq-Set
AnyagS2 Acél
Teljes hossz1.25 "
Pontméret#4
SAE vagy metrikusSAE
Shank Dia.1 / 4 "
Szárméret1 / 4 "
típusTorq-Set

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0315
Hajó magassága (cm)14.48
Hajó hossza (cm)8.64
Hajószélesség (cm)6.1
HS-kód8207906000
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellBit hosszaTeljes hosszPontméretShank Dia.SzármérettípusÁr
APEX-TOOLS 170-5-5PK csavarhúzó bit, nyomatékkal beállított teljesítményhajtás #5 Pk5 | AB6YEM 22PH01 170-5-5PK1.25 "1.25 "#51 / 4 "1 / 4 "Torq-Set€94.91
APEX-TOOLS 273B-1-5PK Torq-set Power Bit #1 2.75 - 5 db-os csomag | AE6NZD 5UFC7 273B-1-5PK2.75 "2.75 "#11 / 4 "1 / 4 "Többszörös (készlet)€201.40
APEX-TOOLS 170-2-5PK Torq-set Power Bit #2 1.25 - 5 db-os csomag | AE6NZF 5UFC9 170-2-5PK1.25 "1.25 "#21 / 4 "1 / 4 "Torq-Set€81.98
APEX-TOOLS 273B-2-5PK Torq-set Power Bit #2 2.75 - 5 db-os csomag | AE6NZG 5UFD0 273B-2-5PK2.75 "2.75 "#21 / 4 "1 / 4 "Többszörös (készlet)€214.12
APEX-TOOLS 170-3-5PK négyszögletes Power Bit #3 1.25 - 5 db-os csomag | AE6NZH 5UFD1 170-3-5PK1.25 "1.25 "#31 / 4 "1 / 4 "Torq-Set€81.02
APEX-TOOLS 273B-3-5PK négyszögletes Power Bit #3 2.75 - 5 db-os csomag | AE6NZJ 5UFD2 273B-3-5PK2.75 "2.75 "#31 / 4 "1 / 4 "Torq-Set€196.55
APEX-TOOLS 273B-4-5PK Torq-set Power Bit #4 2.75 - 5 db-os csomag | AE6NZL 5UFD4 273B-4-5PK2.75 "2.75 "#41 / 4 "1 / 4 "Többszörös (készlet)€191.13

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APEX-TOOLS 170-4-5PK Torq-set Power Bit #4 1.25 - 5 db-os csomag
€92.09 /Mértékegység