APACHE MILLS 38ZC97 vízelvezető szőnyeg fekete sárga szegéllyel 3 láb 2 hüvelyk x 5 láb 4 hüvelyk | AH8TYV

APACHE MILLS 38ZC97 vízelvezető szőnyeg, fekete sárga szegéllyel 3 láb 2 hüvelyk x 5 láb 4 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AH8TYV Modell: 38ZC97

Szerezd meg lehet 7, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€251.70 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVízelvezető szőnyeg
Csúszásgátló felületIgen
FáradtságIgen
HátlapGumi
színekFekete, sárga szegéllyel
élekFerde
Hossz5 '4 "
Szőnyeg rámpa anyagaGumi
Mat alakjatéglalap
Szőnyeg felületi mintaVízelvezető furatok
A vízelvezető furatok alakjaKör
FelületGumi
Vastagság7 / 8 "
Szélesség3 '2 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 22.32
Hajó magassága (cm)25.4
Hajó hossza (cm)127.51
Hajószélesség (cm)25.4
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellFáradtságszínekélekHosszSzőnyeg rámpa anyagaVastagságSzélességÁr
APACHE MILLS 3937809203x5 vízelvezető szőnyeg fekete 3 láb x 5 láb | AE9RNJ 6LUL1 3937809203x5IgenFeketeEgyenes5 láb.Nincs rámpa1 / 2 "3 láb.€142.07
APACHE MILLS 3937801013x5 vízelvezető szőnyeg piros 3 láb x 5 láb | AE9RNN 6LUL5 3937801013x5NemPirosEgyenes5 láb.Nincs rámpa1 / 2 "3 láb.€151.38

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APACHE MILLS 38ZC97 vízelvezető szőnyeg, fekete sárga szegéllyel 3 láb 2 hüvelyk x 5 láb 4 hüvelyk
€251.70 /Mértékegység