Az Anvil FIG 264 állítható csőnyereg támasztékot ipari környezetben használják, hogy sokoldalú és megbízható alátámasztást biztosítsanak a csövek, vezetékek és berendezések számára. A csövek megfelelő beállításának és magasságának biztosítására szolgál, megelőzve a megereszkedést és az elcsúszást.
Jellemzők:
- Az üllő FIG 264 állítható csőnyeregtartó öntöttvas szerkezetű horganyzott felülettel, amely biztosítja a korrózióállóságot és a tartósságot.
- Ez az állítható csőnyeregtámasz lenyűgöző, 3800 font teherbírással rendelkezik, és robusztus támasztékot kínál akár 8 hüvelyk méretű csövek számára.
- Kényelmes, 11-3/4 hüvelykes minimális magasságállítással rendelkezik, amely rugalmasságot biztosít a csőmagasságban az egyedi követelményeknek megfelelően.
- Ez az Anvil FIG 264 nyeregtartó 16-1/2 hüvelyk maximális magasságállítást tesz lehetővé, lehetővé téve a csövek sokoldalú pozícionálását és igazítását.
- Erős öntöttvas alappal van felszerelve, amely stabil és megbízható támogatást biztosít a különféle csőalkalmazásokhoz.
- Ez a nyeregtámasz megfelel az ipari szabványoknak, beleértve az ANSI/MSS SP-69, a szövetségi specifikáció AA-1192A (38-as típus), az MSS SP-58 (38-as típus) és a WW-H-171-E (39-es típus), biztosítva az elismert szabványoknak való megfelelést. specifikációk.
Szabványok és jóváhagyások:
- AA-1192A (38-as típus)
- WW-H-171-E (39. típus)
- ANSI / MSS SP-69
- MSS SP-58 (38-as típus)
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Mi az a nyeregcsatlakozás?
V. A nyereg a csőhöz való csatlakozás módja, ellipszis alakú vagy kör alakú lyuk vágásával.
K. Hova helyezi el a csőtartót?
V. A csőtartókat koncentrált súlyok, például szelepek és karimák közelében kell elhelyezni.
K. Hogyan szerelhetek fel állítható csőnyeregtámaszt?
V. A beszerelési eljárások a gyártótól és a kiviteltől függően változhatnak. Általában ez magában foglalja a nyeregtámasz rögzítését egy szerkezeti elemhez, és a magasság beállítását a megfelelő csőigazítás érdekében.
K. Vannak-e karbantartási vagy ellenőrzési ajánlások a támogatás hosszú távú megbízhatóságának biztosítására?
V. Rendszeres ellenőrzés javasolt a kopás vagy sérülés észlelésére, biztosítva, hogy a támaszték jó állapotban maradjon. Az ellenőrzés gyakorisága a használattól függően változhat.