Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ANVIL 0560428500 Rúdakasztó lemez rúd mérete 3/8in 1 1/2 hüvelyk hossz | AD8DAL 4HYK7

ANVIL 0560428500 Rúd akasztólemez rúd mérete 3 / 8in 1 1/2 hüvelyk hosszúság

Raktáron
Tétel: AD8DAL Típus: 0560428500Kereszthivatkozás: 4HYK7
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
€10.59 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRúd akasztótányér
Hossz1.5 "
AnyagRézzel beválható alakítható
Max. Betöltés180 font
Fém detektálhatóIgen
Rúdméret3 / 8 "
típusMennyezet vagy fal

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0585
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)8.38
Hajószélesség (cm)3.3
HS-kód7326908530
Származási országCN

Termék részletek:

    • Különleges jellemzők: Fagerendákhoz vagy mennyezethez való rögzítéshez.

Termékváltozatok

TermékekModellHosszAnyagÁr
ANVIL 0560015604 Rúdakasztó lemez rúd mérete 3/8 hüvelyk 3 5/16 hüvelyk hossz | AD8DAM 4HYK8 05600156043 5 / 16 "Temperönthető€8.81
ANVIL 0560317208 Rúdakasztó lemez rúd mérete 3/8in 3 5/16 hüvelyk hossz | AD8DAN 4HYK9 05603172083 5 / 16 "Galvanizált acél€10.97

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ANVIL 0560428500 Rúd akasztólemez rúd mérete 3 / 8in 1 1/2 hüvelyk hosszúság
€10.59 /Mértékegység