Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ANVIL 0560317208 Rúdakasztó lemez rúd mérete 3/8in 3 5/16 hüvelyk hossz | AD8DAN 4HYK9

ANVIL 0560317208 Rúd akasztólemez rúd mérete 3 / 8in 3 5/16 hüvelyk hosszúság

Raktáron
Tétel: AD8DAN Típus: 0560317208Kereszthivatkozás: 4HYK9
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
€10.97 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRúd akasztótányér
Hossz3 5 / 16 "
AnyagGalvanizált acél
Max. Betöltés180 font
Fém detektálhatóIgen
Rúdméret3 / 8 "
típusMennyezet vagy fal
Szélesség1.38 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0585
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)8.64
Hajószélesség (cm)3.56
HS-kód7326908530
Származási országCN

Termék részletek:

    • Különleges jellemzők: Fagerendákhoz vagy mennyezethez való rögzítéshez.

Termékváltozatok

TermékekModellHosszAnyagÁr
ANVIL 0560428500 Rúdakasztó lemez rúd mérete 3/8in 1 1/2 hüvelyk hossz | AD8DAL 4HYK7 05604285001.5 "Rézzel beválható alakítható€10.59
ANVIL 0560015604 Rúdakasztó lemez rúd mérete 3/8 hüvelyk 3 5/16 hüvelyk hossz | AD8DAM 4HYK8 05600156043 5 / 16 "Temperönthető€8.81

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ANVIL 0560317208 Rúd akasztólemez rúd mérete 3 / 8in 3 5/16 hüvelyk hosszúság
€10.97 /Mértékegység