Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ANVIL 0500340112 Szigetelővédő pajzs 3 1/2 - 4 In | AD8QVZ 4LVD1

ANVIL 0500340112 Hőszigetelő pajzs 3 1/2 - 4 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AD8QVZ Típus: 0500340112Kereszthivatkozás: 4LVD1

Szerezd meg lehet 6, hétfő
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
€39.55 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzigetelésvédő pajzs
Nyomtáv16
Szigetelés OD8-41 / 64 "
Szigetelés vastagsága2"
Hossz12 "
AnyagGalvanizált
Csőméret3-1 / 2 - 4 "
Szabványok és jóváhagyásokAA-1192A (40-es típus), WW-H-171-E (41-es típus), ANSI / MSS SP-69 és MSS SP-5 (40-es típus)
típus10A

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.2825
Hajó magassága (cm)11.18
Hajó hossza (cm)30.48
Hajószélesség (cm)22.35
HS-kód7326908588
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellNyomtávHosszAnyagCsőmérettípusÁr
ANVIL 0500340005 Szigetelővédő pajzs 3/8 To3/4in | AD8QVM 4LVA8 05003400051812 "Galvanizált3/8 - 3/4 "X1A€15.74
ANVIL 0500340013 Szigetelővédő pajzs 1/2 - 1 In | AD8QVN 4LVA9 05003400131812 "Galvanizált1/2 - 1 "1A€16.72
ANVIL 0500340021 Szigetelővédő pajzs 3/4 - 1 1/2in | AD8QVP 4LVC1 05003400211812 "Galvanizált3/4 to 1-1/2"2A€18.26
ANVIL 0500340039 Szigetelő védőpajzs 3/4 - 2 In | AD8QVQ 4LVC2 05003400391812 "Galvanizált3/4 - 2 "3A€20.18
ANVIL 0500340047 Szigetelővédő pajzs 3/4 - 2 1/2in | AD8QVR 4LVC3 05003400471812 "Galvanizált3/4 to 2-1/2"4A€20.80
ANVIL 0500340054 12-es szénacél szigetelővédő pajzs, 18-as méretű | AD8QVT 4LVC4 05003400541812 "Galvanizált1–3 ”5A€21.73
ANVIL 0500340062 Szigetelő védőpajzs 3/4 - 3 In | AD8QVU 4LVC5 05003400621812 "Galvanizált3/4 - 3 "6A€22.52

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ANVIL 0500340112 Hőszigetelő pajzs 3 1/2 - 4 hüvelyk
€39.55 /Mértékegység