Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ANVIL 0500340021 Szigetelővédő pajzs 3/4 - 1 1/2in | AD8QVP 4LVC1

ANVIL 0500340021 Szigetelésvédő pajzs 3/4 - 1 1 / 2in

Raktáron
Tétel: AD8QVP Típus: 0500340021Kereszthivatkozás: 4LVC1

Szerezd meg lehet 15, Szerda
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
€20.23 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzigetelésvédő pajzs
Nyomtáv18
Szigetelés OD2-7 / 8 "
Szigetelés vastagsága1/2 - 3/4 "
Hossz12 "
AnyagGalvanizált
Csőméret3/4 to 1-1/2"
Szabványok és jóváhagyásokAA-1192A (40-es típus), WW-H-171-E (41-es típus), ANSI / MSS SP-69 és MSS SP-5 (40-es típus)
típus2A

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.315
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)30.48
Hajószélesség (cm)8.13
HS-kód7326908588
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellNyomtávHosszAnyagCsőmérettípusÁr
ANVIL 0500340005 Szigetelővédő pajzs 3/8 To3/4in | AD8QVM 4LVA8 05003400051812 "Galvanizált3/8 - 3/4 "X1A€17.44
ANVIL 0500340013 Szigetelővédő pajzs 1/2 - 1 In | AD8QVN 4LVA9 05003400131812 "Galvanizált1/2 - 1 "1A€18.54
ANVIL 0500340039 Szigetelő védőpajzs 3/4 - 2 In | AD8QVQ 4LVC2 05003400391812 "Galvanizált3/4 - 2 "3A€22.36
ANVIL 0500340047 Szigetelővédő pajzs 3/4 - 2 1/2in | AD8QVR 4LVC3 05003400471812 "Galvanizált3/4 to 2-1/2"4A€23.04
ANVIL 0500340054 12-es szénacél szigetelővédő pajzs, 18-as méretű | AD8QVT 4LVC4 05003400541812 "Galvanizált1–3 ”5A€24.08
ANVIL 0500340062 Szigetelő védőpajzs 3/4 - 3 In | AD8QVU 4LVC5 05003400621812 "Galvanizált3/4 - 3 "6A€24.95
ANVIL 0500340070 Szigetelő védőpajzs, 1-3 csövekhez | AD8QVV 4LVC6 05003400701812 "Galvanizált1–3 ”7A€27.89

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ANVIL 0500340021 Szigetelésvédő pajzs 3/4 - 1 1 / 2in
€20.23 /Mértékegység