Az Anvil 0500315049 gerendabilincs csövek, vezetékek és egyéb berendezések szerkezeti gerendákhoz vagy csatornákhoz való rögzítésére szolgál építőipari és ipari környezetben. Megbízható eszközt biztosít a lámpatestek mennyezeti gerendákhoz való rögzítéséhez, és megkönnyíti a vízvezeték-, elektromos vagy HVAC-rendszerek telepítését. Ezt az üllő gerendabilincset kereskedelmi és ipari épületekben használják különféle közművek támogatására és megszervezésére.
Jellemzők:
- Ez az üllő gerendabilincs osztott stílusú kialakítással rendelkezik, amely lehetővé teszi az I-gerendákra való egyszerű felszerelést.
- Jelentős, 1000 font teherbírással rendelkezik, amely erős támogatást biztosít a lámpatestek vagy felszerelések számára.
- Ez a bilincs horganyzott bevonatú acélszerkezettel rendelkezik, amely növeli a tartósságát és a korrózióállóságát.
- Tartalmaz (2) félbilincset, egy csőtávtartót és egy csavart anyával összeszerelve, átfogó csomagot biztosítva a telepítés kényelméért.
- Ez az üllő gerenda bilincs ellenanyával van ellátva, amely nagyobb biztonságot és stabilitást biztosít.
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Hol rögzíthetem ezt a gerendabilincset a gerendára?
A. Ennek a bilincsnek a gerenda rögzítési helye a gerenda alsó közepén van, biztosítva a stabil tartást.
K. Milyen biztonsági óvintézkedéseket kell tennem az üllő gerendabilincs használatakor?
A.
- Olvassa el a felhasználói kézikönyvet a megfelelő telepítési eljárások és terhelési határok megértéséhez.
- Használat előtt ellenőrizze a gerenda bilincsét, hogy nincs-e rajta sérülés vagy hiba.
- Válassza ki a megfelelő gerenda típust és méretet a bilinccsel való kompatibilitás érdekében.
- Használjon megfelelő és jól karbantartott, megfelelő méretű kéziszerszámokat.
- Biztonságosan húzza meg az összes rögzítőelemet, beleértve a bilincset és a biztosítóanyát is, a gyártó specifikációi szerint.
- Az egyenletes terheléseloszlás érdekében ügyeljen a gerenda bilincs megfelelő beállítására.
- A telepítés során vegye figyelembe a környezeti tényezőket, például a korróziót vagy a vibrációt.
- Használjon leesés elleni védőfelszerelést, ha a telepítés során magasban dolgozik.
- Végezzen időszakos ellenőrzéseket a kilazulás, kopás vagy korrózió ellenőrzésére.
- Kövesse a telepítésre vonatkozó helyi biztonsági előírásokat, kódokat és szabványokat.
- Tanítsa meg a dolgozókat és a személyzetet a biztonsági eljárásokról és a gerendabilincs megfelelő használatáról.
K. Mekkora ennek az üllő gerendabilincsnek a szélessége?
V. A szélessége 8 hüvelyk. Azok az ügyfelek, akik kisebb szélességű gerendabilincset keresnek, választhatnak Üllő 0500315007 gerendabilincs szélessége 4 hüvelyk.
K. Milyen szempontokat kell figyelembe venni az Anvil gerendabilincs kiválasztásakor?
V. A főbb tényezők közé tartozik a terhelhetőség, a gerenda kompatibilitása, a környezeti feltételek, az ipari szabványok, a rögzítőelem mérete, a telepítés helye, az anyag és a felület, a bilincs mérete, a mellékelt tartozékok, a telepítési szakértelem és a karbantartási követelmények.