Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WIDIA M40247 keményfém fúró hengeres 1/16 hüvelykes | AE9LDD 6KJD8

WIDIA M40247 keményfém fúró hengeres 1/16 hüvelykes

Raktáron
Tétel: AE9LDD Típus: M40247Kereszthivatkozás: 6KJD8
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
€15.58 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKeményfém Bur
Vágó Dia.1 / 16 "
Vágóél típusaEgyetlen vágás
Vágás hossza1 / 4 "
Max. FORDULAT100,000
Teljes hossz1.5 "
Szár anyagaKarbid
Szárméret1 / 8 "
AlakHenger alakú vágás
Kereskedési számSB-41

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.01
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)5.33
Hajószélesség (cm)1.27
HS-kód8207901500
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellVágó Dia.Vágás hosszaMax. FORDULATTeljes hosszSzár anyagaSzárméretKereskedési számÁr
WIDIA M40255 keményfém fúró hengeres végű vágott 5/16 in | AE9LDF 6KJE0 M402555 / 16 "3 / 4 "68,0002.5 "Acél1 / 4 "SB-2€36.70

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WIDIA M40247 keményfém fúró hengeres 1/16 hüvelykes
€15.58 /Mértékegység