MILLER ELECTRIC TIG hegesztők


A Miller Electric AWI hegesztői tiszta, precíz varratokat készítenek olyan anyagokon, mint a rozsdamentes acél, az alumínium és az egzotikus ötvözetek. A hegesztési folyamat nem fogyó wolframelektródát és inertgáz-árnyékolást alkalmaz a szennyeződés megelőzése érdekében, így ezek az elektromos hegesztők ideálisak repülőgép-építéshez, autóalvázgyártáshoz és bonyolult fémművekhez....Olvass tovább

Szűrő
Hz: 50/60 , Típus: AC / DC
StílusModellLágy acél – AnyagvastagságAlumínium - AnyagvastagságerősítőkTeljes mélységTeljes magasságTeljes szélességFázisSúlyÁr (ÁFA nélkül)
A
907550
---22.5 "13.625 "8.625 "1 vagy 325 font-
ajánlatkérés
B
951876
--------€30,723.88
C
907816
--------€11,250.67
D
907816001
--------€11,749.20
E
951936
--------€17,899.82
F
907818002
--------€28,306.17
G
907717001
--------€28,084.23
H
907717
--------€21,799.40
I
907719
--------€39,825.09
J
951937
--------€26,011.20
K
907684
--------€9,609.73
L
907683
--------€8,395.24
M
907716
--------€17,597.25
N
907596
--------€7,501.49
O
907782001
--------€17,414.41
O
907782
--------€11,940.81
P
951831
--------€27,442.12
Q
907818
--------€17,372.20
R
907552
---22.5 "13.625 "8.625 "1 vagy 347 font€12,533.12
S
907538002
---22.5 "13.625 "8.625 "1 vagy 347 font€13,298.68
T
907553
---22.5 "13.625 "8.625 "1 vagy 347 font€10,855.84
R
907538
---22.5 "13.625 "8.625 "1 vagy 347 font€10,492.02
T
907539
---22.5 "13.625 "8.625 "1 vagy 347 font€11,765.41
U
951622
---25 "36.25 "22.5 "1496 font-
ajánlatkérés
V
907627
---23.875 "17 "9.875 "egyetlen50 font€5,919.80
W
951469
---22.5 "13.625 "8.625 "1 vagy 325 font-
ajánlatkérés
X
907539001
---22.5 "13.625 "8.625 "1 vagy 347 font€14,568.59
Y
951872
--------€20,803.91
Z
951692
0.012 "- 5/8"-33/30/17/15/12/12/11.643.75 "43.125 "23.125 "1 vagy 3134 font€26,380.58
A1
951694
0.012 "- 5/8"0.015 "- 5/8"36/33/19/16/13/13.1/12.543.75 "43.125 "23.125 "1 vagy 3134 font€39,865.83
B1
951696
0.020 "hogy 1"0.020 "hogy 1"97/88/51/44/35/35/3443.75 "53.125 "23.125 "1 vagy 3198 font€50,696.59
C1
907710002
0.020 "- 3/16"Vékony nyomtáv 3/16 "-ig1513.5 "10 19 / 64 "5 39 / 64 "113 font€5,133.36
D1
907710
0.020 "- 3/16"Vékony nyomtáv 3/16 "-ig1513.5 "10 19 / 64 "5 39 / 64 "113 font€3,728.08
E1
907710001
0.020 "- 3/16"Vékony nyomtáv 3/16 "-ig1513.5 "10 19 / 64 "5 39 / 64 "113 font€4,779.99
F1
907711
0.020 "- 3/16"Vékony nyomtáv 3/16 "-ig1513.5 "10 19 / 64 "5 39 / 64 "113 font€5,465.20
G1
907711001
0.020 "- 3/16"Vékony nyomtáv 3/16 "-ig1513.5 "10 19 / 64 "5 39 / 64 "113 font€6,709.56

TIG hegesztők

A Miller Electric AWI hegesztőgépei SS, alumínium, magnézium, réz, nikkelötvözet és acél munkadarabok hegesztésére alkalmasak fémmegmunkálási, gyártási, karbantartási és javítási alkalmazásokhoz. Ezek a hegesztőgépek kompakt és könnyű kialakításúak a munkahelyi hordozhatóság és a könnyű kezelhetőség érdekében. Egyes modellek Squarewave technológiával vannak felszerelve az ív stabilitása érdekében, miközben megakadályozzák az ív egyenirányítását és kiküszöbölik a wolfram eróziót. Digitális mérőórákkal is rendelkeznek a tényleges feszültség és áramerősség kijelzésére, valamint adaptív melegindítással rendelkeznek az ívberagadás nélküli ívkibocsátás érdekében. Válasszon a TIG hegesztők széles választékából, amelyek egy- és háromfázisú változatban állnak rendelkezésre Raptor Supplies.

Működési mechanizmus

  • Az elektromos ív általi hőtermelés alapelve alapján működnek.
  • Ezt a hőt tovább használják az alaplemez fém és a fogyó elektródák megolvasztására, így robusztus kötés jön létre.
  • A védett gázokat a fúvókán keresztül is szállítják, amely megvédi a hegesztési zónát más reaktív gázoktól. Finom felületkezelést és erős illesztést biztosít.

Jellemzők

  • Ezek a hegesztőgépek kompakt és könnyű kialakításúak a munkahelyi hordozhatóság és a könnyű kezelhetőség érdekében.
  • Digitális mérőórákkal is rendelkeznek a tényleges feszültség és áramerősség kijelzésére, valamint adaptív melegindítással rendelkeznek az ívberagadás nélküli ívkibocsátás érdekében.
  • Ezek a TIG hegesztők fejlett impulzushegesztési technológiával rendelkeznek a hőbevitel pontos szabályozásához, ideálisak vékony anyagokhoz és bonyolult hegesztésekhez.
  • Nagyfrekvenciás indító funkcióval rendelkeznek, amely gyors és stabil ívgyújtást biztosít, és csökkenti a volfrámszennyeződés kockázatát.
  • Ezek az elektromos hegesztők AC / DC képességet kínálnak, lehetővé téve az anyagok széles skálájának hegesztését, az alumíniumtól és a rozsdamentes acéltól a rézig és titánig.
  • Beépített hűtőrendszerrel vannak felszerelve, amely megakadályozza a túlmelegedést a hosszan tartó hegesztési munkamenetek során, biztosítva az egyenletes teljesítményt és a gép meghosszabbított élettartamát.
  • Ezek a TIG hegesztők digitális interfésszel rendelkeznek testreszabható hegesztési paraméterekkel, lehetővé téve a kezelők számára, hogy finomhangolják a beállításokat az adott alkalmazásokhoz.
  • A kiválasztott modellek Squarewave technológiával is rendelkeznek az ívstabilitás biztosítása érdekében, miközben megakadályozzák az ívegyenesítést és kiküszöbölik a volfrámeróziót.

Gyakran ismételt kérdések

Mi a különbség a TIG és a MIG hegesztés között?

  • A TIG hegesztés robusztusabb és jobb minőséget biztosít, mint a MIG hegesztés.
  • Ha két fémdarabot összeolvasztanak, a TIG-t töltőfém nélkül hajtják végre, míg a MIG-ben előtolóhuzalt használnak a hegesztéshez.

Milyen szempontokat vegyek figyelembe AWI hegesztő kiválasztásakor?

  • Anyag típusa és vastagsága.
  • A kívánt hegesztési eljárások (AC / DC).
  • Az áramerősség és a munkaciklus követelményei.

Milyen biztonsági óvintézkedéseket kell tennem ezeknek az elektromos hegesztőknek a használatakor?

  • Mindig viseljen megfelelő védőfelszerelést.
  • Fenntartson rendetlenségmentes munkaterületet.
  • Ügyeljen az elektromos veszélyekre és a forró felületekre.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?