Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ANVIL 0500315023 gerendabilincs 6 szénacél szabvány 3/8in | AD8DCD 4HYT1

ANVIL 0500315023 Gerendabilincs 6 szénacél szabvány 3/8 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AD8DCD Típus: 0500315023Kereszthivatkozás: 4HYT1

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€32.62 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGerenda bilincs
Beam szélesség6"
Csavar mérete3 / 8 "
befejezGalvanizált
AnyagSzénacél
Max. Betöltés1000 font
Fém detektálhatóIgen
típusNormál vám
Szélesség6"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.5175
Hajó magassága (cm)3.3
Hajó hossza (cm)16.76
Hajószélesség (cm)8.13
HS-kód7326908530
Származási országUS

Termék részletek:

Az Anvil 0500315023 gerendabilincs a gerendákhoz való biztonságos rögzítésre szolgál, stabilitást biztosítva az építőiparban. Ideális csövek, csövek és szerelvények beépítésére. Ez a bilincs megbízható támogatást nyújt a szakemberek számára szerkezeti és ipari környezetben.

Jellemzők:

  • Ez a bilincs osztott stílusú kialakítással rendelkezik az egyszerű telepítés és beállítás érdekében, sokoldalú megoldást biztosítva a különféle I-Beam típusokhoz.
  • Az optimális stabilitás és terheléselosztás érdekében a gerenda alsó közepére szerelhető.
  • Ez a bilincs acélszerkezettel rendelkezik a szilárdság és a tartósság érdekében.
  • Horganyzott felülettel rendelkezik, amely ellenáll a korróziónak a kitett felületeken.

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Milyen szempontokat vegyek figyelembe a gerendabilincs kiválasztásakor?

A.

  • Biztosítsa a várható terhek biztonságos kezelését.
  • Erősítse meg a gerenda típusának megfelelőt.
  • Válasszon egy felhasználóbarát kialakítású bilincset.
  • Válaszd a tartósságot, jellemzően acélszerkezettel.
  • Vegye figyelembe a védőburkolatokat, például a galvanizálást.

K. Hogyan tisztíthatom és tarthatom karban ezt az Anvil 0500315023 gerendabilincset?

A.

  • Rendszeresen ellenőrizze kopás, sérülés vagy korrózió szempontjából.
  • Tisztítsa meg enyhe tisztítószerrel és puha ruhával.
  • Távolítsa el a korróziót drótkefével vagy csiszolópapírral; alkalmazzon rozsdagátlót.
  • Kenje meg a mozgó alkatrészeket a zavartalan működés érdekében.
  • Használaton kívül száraz, védett környezetben tárolandó.

K. Milyen biztonsági óvintézkedéseket kell tennem a gerendabilincs használatakor?

A.

  • Olvassa el a termék kézikönyvét a megfelelő használati útmutatóért.
  • Győződjön meg arról, hogy a bilincs kompatibilis a terhelési követelményekkel.
  • Minden használat előtt ellenőrizze a bilincset, hogy nincs-e rajta kopás vagy sérülés jele.
  • Használjon megfelelő egyéni védőfelszerelést, például kesztyűt és védőszemüveget.
  • A bilincs rögzítésekor kövesse a megfelelő emelési és rögzítési eljárásokat.
  • A túlterhelés elkerülése érdekében tartsa be az ajánlott terhelési határértékeket.
  • A biztonságos munkavégzés érdekében tartsa akadálymentesen a munkaterületet.
  • Tanítsa meg a személyzetet a gerendabilincs megfelelő kezeléséről és használatáról.

Termékváltozatok

TermékekModellSzélességÁr
ANVIL 0500315007 gerendabilincs 4 szabványos szénacél 3/8 hüvelyk | AD8DCB 4HYR8 05003150074"€30.15
ANVIL 0500315015 Gerendabilincs 5 szénacél szabvány 3/8in | AD8DCC 4HYR9 05003150155"€31.50
ANVIL 0500315031 gerendabilincs 7 szénacél szabvány 3/8 hüvelykes | AD8DCE 4HYT2 05003150317"€37.66
ANVIL 0500315049 gerendabilincs 8 szénacél szabvány 3/8in | AD8DCF 4HYT3 05003150498"€40.55

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ANVIL 0500315023 Gerendabilincs 6 szénacél szabvány 3/8 hüvelyk
€32.62 /Mértékegység