Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ANVIL 0500173380 FIG 260 ISS Clevis akasztó szigetelő nyeregrendszerrel | AD8QTD 4LUX1

ANVIL 0500173380 260. ábra ISS Clevis akasztó szigetelőnyereg rendszerrel

Raktáron
Tétel: AD8QTD Típus: 0500173380Kereszthivatkozás: 4LUX1
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
€95.25 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételClevis akasztó
Szigetelés OD1–3 ”
Szigetelés vastagsága1/2 to 1-1/2"
Hossz10.25 "
AnyagTemperönthető
Max. Betöltés750 font
Csőméret2-1 / 2 - 5 "
Szabványok és jóváhagyásokASTM E84 1. osztály 25-60 besorolás, UL E94 VO
típusSzigetelő nyereg rendszerrel

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.5975
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)26.42
Hajószélesség (cm)22.61
HS-kód7326908530
Származási országUS

Termék részletek:

Üllő 0500173380 FIG 260 A szigetelő nyeregrendszerrel ellátott ISS kapcsos akasztót ipari és kereskedelmi környezetben használják a csőrendszerek megbízható alátámasztására és szigetelésére. Stabilitást, hőhatékonyságot és általános rendszerintegritást kínál különféle alkalmazásokhoz.

Jellemzők:

  • Ez az akasztó acélból készült a tartósság és a szerkezeti merevség érdekében.
  • Maximum 200 fokos üzemi hőmérsékletet képes ellenállni.
  • Ez az ASTM által jóváhagyott akasztó 1-1/2 hüvelykes szigeteléssel rendelkezik a fokozott védelem érdekében.
  • Tartalmaz egy Levis csavar távtartót, amely további helyet biztosít a függesztő és a cső között.

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Hogyan tisztítsam és tartsam karban ezt az Anvil 0500173380 FIG 260 ISS akasztót?

A.

  • Rendszeresen ellenőrizze a kopás, korrózió vagy sérülés jeleit.
  • Törölje le és tisztítsa meg a felületet egy nedves ruhával, hogy eltávolítsa a port és a szennyeződést.
  • Ellenőrizze és győződjön meg arról, hogy a lánccsavar távtartója és a V-blokk kialakítása működik.
  • A további állapotromlás vagy esetleges károsodás megelőzése érdekében haladéktalanul orvosoljon minden problémát.

K. Milyen szempontokat vegyek figyelembe, amikor ezt a akasztót választom?

A.

  • Csőátmérő és méret kompatibilitás.
  • Teherbírási és súlyelosztási követelmények.
  • A szigetelés vastagsága és a csőanyag típusa.
  • Hőmérséklet-tartomány és környezeti feltételek.
  • Kompatibilitás az adott alkalmazási és telepítési követelményekkel.

K. Mikor cseréljem ki a akasztót?

A.

  • Jelentős kopás, korrózió/sérülés jelei.
  • Szerkezeti deformitások vagy az elfogadható határokon túli hajlítás.
  • A megfelelő alátámasztás vagy szigetelés elmulasztása.
  • Képtelenség ellenállni a szükséges terhelésnek vagy környezeti feltételeknek.
  • A biztonsági előírások vagy az ipari szabványok be nem tartása.

Termékváltozatok

TermékekModellHosszAnyagMax. BetöltésCsőméretMéretÁr
ANVIL 0500173307 Szénacél akasztó, 2-es méret 1/2-1 hüvelykes csőhöz | AD8QRZ 4LUW6 05001733074.5 "Temperönthető550 font1/2 - 1 "-€36.00
ANVIL 0500173323 FIG 260 Clevis akasztó szigetelő nyeregrendszerrel, 3-as méret | AD8QTA 4LUW7 05001733236.5 "Temperönthető550 font1/2 - 2 "-€44.06
ANVIL 0500173349 Clevis akasztó, 4-es méret 1-1/2–3 hüvelykes csőhöz, 550 Lb terhelés | AD8QTB 4LUW8 05001733497 13 / 16 "Temperönthető550 font1-1 / 2 - 3 "-€57.33
ANVIL 0500173364 Clevis akasztó, 5-ös méret, 8-15/16 hüvelyk hosszúság, 750 Lb maximális terhelés | AD8QTC 4LUW9 05001733648 15 / 16 "Temperönthető750 font2-1 / 2 - 4 "-€84.37
ANVIL 0500173406 Szénacél akasztó, 8-as méret, 1100 lb Max. terhelés | AD8QTE 4LUX2 050017340612 11 / 16 "Temperönthető1100 font2-1 / 2 - 6 "-€125.48
ANVIL 0500360300 Clevis akasztó, 2-es méret, 1 - 1 1/2 hüvelyk szigetelő külső, 550 Lb | AD8QTF 4LUX3 05003603004.5 "Galvanizált acél550 font1/2 - 1 "-€39.07
ANVIL 0500360326 Szénacél akasztó, 3-as méret 1/2-2 hüvelykes csőhöz | AD8QTG 4LUX4 05003603266.5 "Galvanizált acél550 font1/2 - 2 "-€47.96

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ANVIL 0500173380 260. ábra ISS Clevis akasztó szigetelőnyereg rendszerrel
€95.25 /Mértékegység