Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ANVIL 0500173323 FIG 260 Clevis akasztó szigetelő nyeregrendszerrel, 3-as méret | AD8QTA 4LUW7

ANVIL 0500173323 260. ábra Clevis akasztó szigetelőnyereg-rendszerrel, 3. méret

Raktáron
Tétel: AD8QTA Típus: 0500173323Kereszthivatkozás: 4LUW7

Szerezd meg lehet 16, csütörtök
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
€44.06 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételClevis akasztó
Szigetelés OD1–2 ”
Szigetelés vastagsága1/2 - 1 "
Hossz6.5 "
AnyagTemperönthető
Max. Betöltés550 font
Csőméret1/2 - 2 "
Szabványok és jóváhagyásokASTM E84 1. osztály 25-60 besorolás, UL E94 VO
típusSzigetelő nyereg rendszerrel

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.4545
Hajó magassága (cm)3.3
Hajó hossza (cm)16.76
Hajószélesség (cm)13.46
HS-kód7326908530
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHosszAnyagMax. BetöltésCsőméretMéretÁr
ANVIL 0500173307 Szénacél akasztó, 2-es méret 1/2-1 hüvelykes csőhöz | AD8QRZ 4LUW6 05001733074.5 "Temperönthető550 font1/2 - 1 "-€36.00
ANVIL 0500173349 Clevis akasztó, 4-es méret 1-1/2–3 hüvelykes csőhöz, 550 Lb terhelés | AD8QTB 4LUW8 05001733497 13 / 16 "Temperönthető550 font1-1 / 2 - 3 "-€57.33
ANVIL 0500173364 Clevis akasztó, 5-ös méret, 8-15/16 hüvelyk hosszúság, 750 Lb maximális terhelés | AD8QTC 4LUW9 05001733648 15 / 16 "Temperönthető750 font2-1 / 2 - 4 "-€84.37
ANVIL 0500173380 FIG 260 ISS Clevis akasztó szigetelő nyeregrendszerrel | AD8QTD 4LUX1 050017338010.25 "Temperönthető750 font2-1 / 2 - 5 "-€95.25
ANVIL 0500173406 Szénacél akasztó, 8-as méret, 1100 lb Max. terhelés | AD8QTE 4LUX2 050017340612 11 / 16 "Temperönthető1100 font2-1 / 2 - 6 "-€125.48
ANVIL 0500360300 Clevis akasztó, 2-es méret, 1 - 1 1/2 hüvelyk szigetelő külső, 550 Lb | AD8QTF 4LUX3 05003603004.5 "Galvanizált acél550 font1/2 - 1 "-€39.07
ANVIL 0500360326 Szénacél akasztó, 3-as méret 1/2-2 hüvelykes csőhöz | AD8QTG 4LUX4 05003603266.5 "Galvanizált acél550 font1/2 - 2 "-€47.96

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ANVIL 0500173323 260. ábra Clevis akasztó szigetelőnyereg-rendszerrel, 3. méret
€44.06 /Mértékegység