ANVIL 0500116256 Black Structural Tee | BT9NQP

ANVIL 0500116256 Black Structural Tee

Tétel: BT9NQP Típus: 0500116256
€124.35 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTee

Termékváltozatok

TermékekModellTemp. Hatótávolságtest anyagaOsztályKapcsolat típusaMax. NyomásDia kívül.CsőméretTelített gőznyomásÁr
ANVIL 0306027202 Tee 1-1/2 hüvelykes | AD8LNB 4KWD8 0306027202-20 foktól 150 fokig FÖntöttvas125karimás175 psi @ -20 fok és 150 fok F között-1.5 "125 psi€1,002.69
ANVIL 0306027400 Tee 2 hüvelykes | AD8LNC 4KWD9 0306027400-20 foktól 150 fokig FÖntöttvas125karimás175 psi @ -20 fok és 150 fok F között-2"125 psi€517.81
ANVIL 0306027608 Tee 2-1/2 hüvelykes | AD8LND 4KWE1 0306027608-20 foktól 150 fokig FÖntöttvas125karimás175 psi @ -20 fok és 150 fok F között-2.5 "125 psi€768.75
ANVIL 0306027806 Tee 3 hüvelykes | AD8LNE 4KWE2 0306027806-20 foktól 150 fokig FÖntöttvas125karimás175 psi @ -20 fok és 150 fok F között-3"125 psi€558.90
ANVIL 0306031808 Tee 3 x 3 x 2 hüvelykes | AD8LNF 4KWE4 0306031808-20 foktól 150 fokig FÖntöttvas125karimás175 psi @ -20 fok és 150 fok F között-3 "x 3" x 2 "125 psi€1,270.44
ANVIL 0361120801 Pipe Tee, 4 hüvelykes külső átmérő, FNPT csatlakozás, 3000. osztály | AF8XRZ 29JE15 0361120801-20 foktól 550 fokig FKovácsolt acél3000Csavarmenetes3000 psi4"2.5 "300 psi @ 550 fok F€335.36
ANVIL 0361121007 3000 lbs.Pipe Tee, 2000 Psi, FNPT End Style, 3 hüvelykes cső | AF8XTA 29JE16 0361121007-20 foktól 550 fokig FKovácsolt acél3000Csavarmenetes3000 psi4.75 "3"300 psi @ 550 fok F€612.65

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ANVIL 0500116256 Black Structural Tee
€124.35 /Mértékegység