ANVIL 0306027608 Tee 2-1/2 hüvelykes | AD8LND 4KWE1

ANVIL 0306027608 Tee 2-1 / 2 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AD8LND Típus: 0306027608Kereszthivatkozás: 4KWE1

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€768.75 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTee
test anyagaÖntöttvas
Osztály125
Kapcsolat típusakarimás
Max. Nyomás175 psi @ -20 fok és 150 fok F között
Csőméret2.5 "
Telített gőznyomás125 psi
Temp. Hatótávolság-20 foktól 150 fokig F

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 13.7475
Hajó magassága (cm)21.59
Hajó hossza (cm)25.65
Hajószélesség (cm)17.78
HS-kód7307110030
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellTemp. Hatótávolságtest anyagaOsztályKapcsolat típusaMax. NyomásDia kívül.CsőméretTelített gőznyomásÁr
ANVIL 0306027202 Tee 1-1/2 hüvelykes | AD8LNB 4KWD8 0306027202-20 foktól 150 fokig FÖntöttvas125karimás175 psi @ -20 fok és 150 fok F között-1.5 "125 psi€1,002.69
ANVIL 0306027400 Tee 2 hüvelykes | AD8LNC 4KWD9 0306027400-20 foktól 150 fokig FÖntöttvas125karimás175 psi @ -20 fok és 150 fok F között-2"125 psi€517.81
ANVIL 0306027806 Tee 3 hüvelykes | AD8LNE 4KWE2 0306027806-20 foktól 150 fokig FÖntöttvas125karimás175 psi @ -20 fok és 150 fok F között-3"125 psi€558.90
ANVIL 0306031808 Tee 3 x 3 x 2 hüvelykes | AD8LNF 4KWE4 0306031808-20 foktól 150 fokig FÖntöttvas125karimás175 psi @ -20 fok és 150 fok F között-3 "x 3" x 2 "125 psi€1,270.44
ANVIL 0361120801 Pipe Tee, 4 hüvelykes külső átmérő, FNPT csatlakozás, 3000. osztály | AF8XRZ 29JE15 0361120801-20 foktól 550 fokig FKovácsolt acél3000Csavarmenetes3000 psi4"2.5 "300 psi @ 550 fok F€335.36
ANVIL 0361121007 3000 lbs.Pipe Tee, 2000 Psi, FNPT End Style, 3 hüvelykes cső | AF8XTA 29JE16 0361121007-20 foktól 550 fokig FKovácsolt acél3000Csavarmenetes3000 psi4.75 "3"300 psi @ 550 fok F€612.65
ANVIL 0361121205 Pipe Tee, FNPT csatlakozás, Class 3000, 6 hüvelyk, külső átmérő | AF8XTB 29JE17 0361121205-20 foktól 550 fokig FKovácsolt acél3000Csavarmenetes3000 psi6"4"300 psi @ 550 fok F€993.37

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ANVIL 0306027608 Tee 2-1 / 2 hüvelyk
€768.75 /Mértékegység