Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ANVIL 0500095401 gerenda bilincs rúd mérete 7/8 hüvelykes temperöntvény | AD8DBV 4HYR2

ANVIL 0500095401 gerenda bilincs rúd mérete 7/8 hüvelykes temperöntvény

Raktáron
Tétel: AD8DBV Típus: 0500095401Kereszthivatkozás: 4HYR2

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€68.04 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGerenda bilincs
Beam szélesség2-3 / 8 - 7 "
Csavar mérete7 / 16 "
AnyagTemperönthető
Max. Betöltés1365 font
Fém detektálhatóIgen
Rúdméret7 / 8 "
típusw / Out kiterjesztés

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.963
Hajó magassága (cm)7.11
Hajó hossza (cm)27.94
Hajószélesség (cm)12.45
HS-kód7325995000
Származási országUS

Termék részletek:

    • Különleges jellemzők: Szerkezeti acélhoz történő rögzítéshez. Használja olyan gerendákkal együtt, ahol a sugárszélesség 2 3/8 "minimum és 7" közötti, és a karima vastagsága nem haladja meg a 0.60 "

Termékváltozatok

TermékekModellbefejezHosszAnyagMax. BetöltésRúdmérettípusÁr
ANVIL 0500007422 temperöntvény gerendabilincs, fekete oxid, 60 in-lb nyomaték | AD8CYU 4HYF3 0500007422Egyszerű2"Temperönthető440 font5 / 8 "C-Type€13.89
ANVIL 0500007430 gerenda bilincs rúd mérete 3/4 hüvelykes temperöntvény | AD8CYW 4HYF5 0500007430Egyszerű2"Temperönthető500 font3 / 4 "C-Type€17.77
ANVIL 0500008008 gerenda bilincs rúd mérete 3/8 hüvelykes temperöntvény | AD8CYY 4HYF7 0500008008Egyszerű1.75 "Temperönthető400 font3 / 8 "C-Type€7.78
ANVIL 0500008016 gerenda bilincs rúd mérete 1/2 hüvelykes temperöntvény | AD8CZA 4HYF9 0500008016Egyszerű1.75 "Temperönthető400 font1 / 2 "C-Type€9.15
ANVIL 0500305016 gerendabilincs, temperöntvény, méret 1/2 hüvelyk, horganyzott | AD8CZB 4HYG1 0500305016Horganyzott1.75 "Galvanizált acél400 font1 / 2 "C-Type€12.16
ANVIL 0500343207 horganylemez temperöntvény gerenda F-23/8-7 bilincs | BT9QTC 0500343207------€47.27
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ANVIL 0500095401 gerenda bilincs rúd mérete 7/8 hüvelykes temperöntvény
€68.04 /Mértékegység