Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ANVIL 0500008016 gerenda bilincs rúd mérete 1/2 hüvelykes temperöntvény | AD8CZA 4HYF9

ANVIL 0500008016 gerenda bilincs rúd mérete 1/2 hüvelykes temperöntvény

Raktáron
Tétel: AD8CZA Típus: 0500008016Kereszthivatkozás: 4HYF9
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
€10.07 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGerenda bilincs
befejezEgyszerű
Hossz1.75 "
AnyagTemperönthető
Max. Betöltés400 font
Fém detektálhatóIgen
Rúdméret1 / 2 "
típusC-Type

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.126
Hajó magassága (cm)2.29
Hajó hossza (cm)6.1
Hajószélesség (cm)4.57
HS-kód7325995000
Származási országUS

Termék részletek:

    • Különleges jellemzők: W és M gerendákhoz való rögzítéshez

Termékváltozatok

TermékekModellbefejezHosszAnyagMax. BetöltésRúdmérettípusÁr
ANVIL 0500007422 temperöntvény gerendabilincs, fekete oxid, 60 in-lb nyomaték | AD8CYU 4HYF3 0500007422Egyszerű2"Temperönthető440 font5 / 8 "C-Type€15.29
ANVIL 0500007430 gerenda bilincs rúd mérete 3/4 hüvelykes temperöntvény | AD8CYW 4HYF5 0500007430Egyszerű2"Temperönthető500 font3 / 4 "C-Type€19.57
ANVIL 0500008008 gerenda bilincs rúd mérete 3/8 hüvelykes temperöntvény | AD8CYY 4HYF7 0500008008Egyszerű1.75 "Temperönthető400 font3 / 8 "C-Type€8.55
ANVIL 0500305016 gerendabilincs, temperöntvény, méret 1/2 hüvelyk, horganyzott | AD8CZB 4HYG1 0500305016Horganyzott1.75 "Galvanizált acél400 font1 / 2 "C-Type€12.16
ANVIL 0500095401 gerenda bilincs rúd mérete 7/8 hüvelykes temperöntvény | AD8DBV 4HYR2 0500095401--Temperönthető1365 font7 / 8 "w / Out kiterjesztés€74.87
ANVIL 0500343207 horganylemez temperöntvény gerenda F-23/8-7 bilincs | BT9QTC 0500343207------€47.27
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ANVIL 0500008016 gerenda bilincs rúd mérete 1/2 hüvelykes temperöntvény
€10.07 /Mértékegység