Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ANVIL 0500093612 Közepes csőbilincs, 1040 lb @ 650 F & 930 lb @ 750 Deg F

Raktáron
Tétel: AD8DBC Típus: 0500093612Kereszthivatkozás: 4HYN4
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
€56.46 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsőbilincs
TeljesítésUL, ULC, FM
befejezEgyszerű
Hossz9.875 "
AnyagSima acél
Max. Betöltés1040 F 650 fokon, 930 750 F fokon
Fém detektálhatóIgen
Csőméret5"
Menetméret5 / 8 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.1025
Hajó magassága (cm)3.3
Hajó hossza (cm)25.91
Hajószélesség (cm)10.92
HS-kód7325995000
Származási országUS

Termék részletek:

Az Anvil 0500093612 csőbilincset vezetékek vagy csövek vezérlésére, rögzítésére és vezetésére tervezték a víz-, fűtés- és elektromos alkalmazások széles skálájához. A csőbilincseket gyakran csőbilincsnek vagy nyeregbilincsnek nevezik.

Jellemzők:

  • Meleg vezetékek vagy hideg vezetékek felfüggesztésére használják, ahol nincs szükség szigetelésre.
  • Szénacélból készült.
  • Ez az 5 hüvelykes csőbilincs megtámasztja a csöveket, miközben lehetővé teszi a cső összehúzódását és tágítását.
  • <>Maximum 750 F (sima felület) és 450 F F (horganyzott felület) hőmérsékleten működik.
  • Megfogó (horgonyzó) és nem megfogó (nyereg / vezető) konfigurációkban kapható, attól függően, hogy a felhasználó milyen szorosan szeretné rögzíteni a vezetéket.

Szabványok és jóváhagyások:

  • ULC
  • FM
  • UL

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Mit jelent a gyorsbilincs?

Válasz Gyorskioldó bilincseknek is nevezik őket, mivel gyorsan rögzíthetik és elengedhetik a munkadarabot.

K. Melyek a különböző típusú gyorskapcsok?

V. A különböző típusú gyorskapcsok a kioldó bilincsek, a rugós bilincsek és a kar bilincsek.

Termékváltozatok

TermékekModellbefejezHosszAnyagMax. BetöltésCsőméretMenetméretÁr
ANVIL 0500093513 Közepes csőbilincs, 500 Lb maximális terhelés, 750 fok F | AD8DAR 4HYL3 0500093513Egyszerű3.25 "Sima acél500 F 650 fokon1 / 2 "5 / 16 "€14.06
ANVIL 0500093521 3-7/16 Csőbilincs, Fémfelismerhető, Sima felületű | AD8DAT 4HYL4 0500093521Egyszerű3.437 "Sima acél500 F 650 fokon3 / 4 "5 / 16 "€10.99
ANVIL 0500093539 Szénacél közepes csőbilincs, fém észlelhető | AD8DAU 4HYL5 0500093539Egyszerű3 9 / 16 "Sima acél500 F 650 fokon1"5 / 16 "€13.73
ANVIL 0500093547 212. ÁBRA Közepes csőbilincs, 500 lb, 5/16 menetméret | AD8DAV 4HYL6 0500093547Egyszerű4.125 "Sima acél500 F 650 fokon1-1 / 4 "5 / 16 "€15.66
ANVIL 0500093554 Közepes csőbilincs, szénacél ház, sima kivitel | AD8DAW 4HYL7 0500093554Egyszerű4 5 / 16 "Sima acél800 F 650 fokon1-1 / 2 "5 / 16 "€15.77
ANVIL 0500093562 Közepes csőbilincs, fémérzékelhető, szénacél ház | AD8DAX 4HYL8 0500093562Egyszerű5.5 "Sima acél1040 F 650 fokon, 930 750 F fokon2"1 / 2 "€24.60
ANVIL 0500093570 212. ábra Közepes csőbilincs, 2-1/2 csőben | AD8NAP 4HYL9 0500093570Egyszerű6.5 "Sima acél1040 F 650 fokon, 930 750 F fokon2-1 / 2 "1 / 2 "€18.36

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ANVIL 0500093612 Közepes csőbilincs, 1040 lb @ 650 F & 930 lb @ 750 Deg F
€56.46 /Mértékegység