Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ANVIL 0500072046 2 hüvelykes szigetelt csőburkolat védő nyereg | AD8QUA 4LUZ3

ANVIL 0500072046 2 hüvelykes szigetelt csőborító védőnyereg

Raktáron
Tétel: AD8QUA Típus: 0500072046Kereszthivatkozás: 4LUZ3
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
€49.10 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsőfedő védőnyereg
Szigetelés vastagsága2"
Hossz12 "
AnyagSzénacél
Max. Betöltés1200 font
Csőméret1-1/2 to 2-1/2"
Szabványok és jóváhagyásokAA-1192A (39A és 39B típus), WW-H-171-E (40A és 40B típus), ANSI / MSS SP-69 és MSS SP-5 (39A és 39B típus)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.26
Hajó magassága (cm)6.6
Hajó hossza (cm)30.48
Hajószélesség (cm)7.62
HS-kód7326908588
Származási országUS

Termék részletek:

Az Anvil 0500-072046 2 hüvelykes szigetelt csőtakaró védőnyereg ipari és kereskedelmi környezetben a csövek alátámasztására és szigetelésére szolgál. Megakadályozza a károsodást, a páralecsapódást és az energiaveszteséget a csőrendszer hatékony és biztonságos működése érdekében.

Jellemzők:

  • Ez a görgős nyereg akár 1200 font terhelést is elbír.
  • Acélból készült a szerkezeti merevség és tartósság érdekében.
  • Ez a védőnyereg maximum 650 fokos üzemi hőmérsékletet képes ellenállni.

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Milyen szempontokat vegyek figyelembe a védőnyereg kiválasztásakor?

A.

  • Csőátmérő és méret kompatibilitás.
  • Anyag és szigetelés tulajdonságai.
  • Teherbírási és súlyelosztási követelmények.
  • Környezeti feltételek és hőmérséklet-tartomány.

K. Hogyan tisztítsam és tartsam karban az Anvil 0500-072046 2 hüvelykes szigetelt csőburkolat védőnyerget?

A.

  • Rendszeresen törölje le a felületet nedves ruhával, hogy eltávolítsa a port és a szennyeződést.
  • Vizsgálja meg a kopás, sérülés vagy korrózió jeleit.
  • Győződjön meg arról, hogy a szigetelés sértetlen és hatékony marad.
  • Azonnal orvosoljon minden problémát, hogy elkerülje a romlást vagy a lehetséges károsodást.

K. Milyen biztonsági óvintézkedéseket kell tennem a védőnyereg használata közben?

A.

  • A telepítés vagy karbantartás során használjon megfelelő védőfelszerelést.
  • Kerülje el a nyereg kapacitását meghaladó túlterhelést.
  • Gondoskodjon a megfelelő szigetelésről a hővel kapcsolatos veszélyek elkerülése érdekében.
  • A kezelés és a telepítés során tartsa be a biztonsági irányelveket és előírásokat.

Termékváltozatok

TermékekModellHosszMax. BetöltésCsőméretMéretÁr
ANVIL 0500071022 12 In Pipe Covering Protection Nyereg, 1200 lb Max terhelés | AD8QTM 4LUX9 050007102212 "1200 font3/4 to 1-1/4"-€31.05
ANVIL 0500071048 Csőburkolat védőnyereg 1 1/2 In | AD8QTN 4LUY1 050007104812 "1200 font1.5 "-€33.03
ANVIL 0500071063 12 In Pipe Covering Protection Nyereg, 1200 lb Max terhelés | AD8QTP 4LUY2 050007106312 "1200 font2.5 "-€41.37
ANVIL 0500071121 Csőtakaró védőnyereg, 6 csőben | AD8QTT 4LUY5 050007112112 "1800 font6"-€74.14
ANVIL 0500071527 Csővédő nyereg 3/4 - 1 1/2 In | AD8QTU 4LUY6 050007152712 "1200 font3/4 to 1-1/2"-€46.59
ANVIL 0500071568 Csőtakaró védőnyereg 3 csőben | AD8QTW 4LUY8 050007156812 "1200 font3"-€61.02
ANVIL 0500071600 Csőburkolat védőnyereg, 1-1/2 szigetelési vastagság | AD8QTY 4LUZ1 050007160012 "1800 font6"-€66.11

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ANVIL 0500072046 2 hüvelykes szigetelt csőborító védőnyereg
€49.10 /Mértékegység