Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ANVIL 0362074007 féltengelykapcsoló, dugós hegesztési csatlakozás, 2-1/2 in, 1000 PSI | AF9DNC 29VE51

ANVIL 0362074007 Félkapcsoló, aljzathegesztés, 2-1 / 2 In, 1000 PSI

Raktáron
Tétel: AF9DNC Típus: 0362074007Kereszthivatkozás: 29VE51
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
€381.04 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFélcsatolás
test anyagaKovácsolt acél
Osztály3000
Kapcsolat típusaDugaszoló hegesztés
Max. Nyomás3000 psi
Lyukak száma2
Dia kívül.3-35 / 64 "
Csőméret2.5 "
Telített gőznyomás300 psi @ 550 fok F
Temp. Hatótávolság-20 foktól 550 fokig F

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.665
Hajó magassága (cm)5.87
Hajó hossza (cm)5.87
Hajószélesség (cm)14.73
HS-kód7307110030

Termékváltozatok

TermékekModellDia kívül.CsőméretÁr
ANVIL 0362073405 féltengelykapcsoló, dugós hegesztési csatlakozás, 1-1/4 in | AF9DMZ 29VE48 03620734052-7 / 64 "1.25 "€30.90
ANVIL 0362073603 féltengelykapcsoló, hegesztett csatlakozó, 1500 PSI maximális nyomás | AF9DNS 29VE49 03620736032.375 "1.5 "€32.28
ANVIL 0362074205 dugós hegesztésű féltengelykapcsoló, 3 hüvelykes, 1000 PSI, fekete kovácsolt acél | AF9DND 29VE52 03620742054-7 / 32 "3"€406.97

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ANVIL 0362074007 Félkapcsoló, aljzathegesztés, 2-1 / 2 In, 1000 PSI
€381.04 /Mértékegység