Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ANVIL 0361300205 Négyzetfejű dugó 1/8 hüvelykes kovácsolt acél | AF9DGT 29VC77

ANVIL 0361300205 Négyzet alakú fejdugó 1/8 hüvelyk kovácsolt acélból

Raktáron
Tétel: AF9DGT Típus: 0361300205Kereszthivatkozás: 29VC77
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
€4.24 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNégyzet alakú dugó
test anyagaKovácsolt acél
Osztály3000
Kapcsolat típusaMNPT
ÉpítésSzilárd
Max. Nyomás3000 psi
Lyukak száma0
Dia kívül.9 / 32 "
Csőméret1 / 8 "
Telített gőznyomás300 psi @ 550 fok F
Temp. Hatótávolság-20 foktól 550 fokig F

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.009
Hajó magassága (cm)1.02
Hajó hossza (cm)1.78
Hajószélesség (cm)1.02
HS-kód7307199060

Termékváltozatok

TermékekModellDia kívül.CsőméretÁr
ANVIL 0361300403 Négyzetfejű dugó 1/4 hüvelykes kovácsolt acél | AF9DGU 29VC78 03613004033 / 8 "1 / 4 "€4.22
ANVIL 0361300601 Négyzetfejű dugó, 3/8 hüvelykes kovácsolt acél | AF9DGV 29VC79 03613006017 / 16 "3 / 8 "€4.22
ANVIL 0361301401 Négyzetfejű dugó 1-1/4 hüvelykes kovácsolt acél | AF9DGW 29VC83 03613014011.25 "1.25 "€18.13
ANVIL 0361301807 Négyzet alakú dugó, 2 hüvelykes kovácsolt acél | AF9DGX 29VC85 03613018072"2"€34.21
ANVIL 0361302003 Négyzetfejű dugó 2-1/2 hüvelykes kovácsolt acél | AF9DGY 29VC86 03613020032.5 "2.5 "€81.31
ANVIL 0361302201 Négyzetfejű dugó, 3 hüvelykes kovácsolt acél | AF9DGZ 29VC87 03613022013"3"€134.37
ANVIL 0361302409 Négyzet alakú dugó, 4 hüvelykes kovácsolt acél | AF9DHA 29VC88 03613024094"4"€195.39

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ANVIL 0361300205 Négyzet alakú fejdugó 1/8 hüvelyk kovácsolt acélból
€4.24 /Mértékegység