Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ANVIL 0361179401 Szűkítő 2-1/2 x 2 hüvelykes kovácsolt acél | AF8YGZ 29JF12

ANVIL 0361179401 Reduktor2-1 / 2 x 2 hüvelykes kovácsolt acél

Raktáron
Tétel: AF8YGZ Típus: 0361179401Kereszthivatkozás: 29JF12
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
€249.44 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzűkítő
test anyagaKovácsolt acél
Osztály3000
Kapcsolat típusaCsavarmenetes
Max. Nyomás3000 psi
Lyukak száma2
Dia kívül.3.625 "
Csőméret2-1 / 2 "x 2"
Telített gőznyomás300 psi @ 550 fok F
Temp. Hatótávolság-20 foktól 550 fokig F

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.375
Hajó magassága (cm)9.19
Hajó hossza (cm)9.19
Hajószélesség (cm)9.19
HS-kód7307110030

Termékváltozatok

TermékekModellDia kívül.CsőméretÁr
ANVIL 0361176407 Szűkítő 1 x 3/4 hüvelykes kovácsolt acél | AB8VLG 29JE81 03611764071.75 "1 "x 3/4"€24.44
ANVIL 0361178205 Szűkítő 2 x 3/4 hüvelykes kovácsolt acél | AB8VLH 29JE99 03611782053"2 "x 3/4"€65.47
ANVIL 0361175003 Szűkítő 1/4 x 1/8 kovácsolt acélból | AF8YFV 29JE67 03611750033 / 4 "1 / 4 "x 1 / 8"€13.58
ANVIL 0361175102 Szűkítő 3/8 x 1/8 kovácsolt acélból | AF8YFW 29JE68 03611751027 / 8 "3 / 8 "x 1 / 8"€14.22
ANVIL 0361175201 Szűkítő 3/8 x 1/4 hüvelykes kovácsolt acél | AF8YFX 29JE69 03611752017 / 8 "3 / 8 "x 1 / 4"€15.89
ANVIL 0361175300 Szűkítő 1/2 x 1/8 kovácsolt acélból | AF8YFY 29JE70 03611753001.125 "1 / 2 "x 1 / 8"€14.85
ANVIL 0361175409 Szűkítő 1/2 x 1/4 hüvelykes kovácsolt acél | AF8YFZ 29JE71 03611754091.125 "1 / 2 "x 1 / 4"€15.85

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ANVIL 0361179401 Reduktor2-1 / 2 x 2 hüvelykes kovácsolt acél
€249.44 /Mértékegység