ANVIL 0330720582 Fekete csőcsatlakozó, menet nélküli, 3/8 X 72 hüvelykes méret | AG3CAG 32UK86

ANVIL 0330720582 Fekete csőcsatlakozó, menet nélküli, 3/8 x 72 hüvelykes méret

Tétel: AG3CAG Típus: 0330720582Kereszthivatkozás: 32UK86
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€116.47 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMellbimbó
Alapvető kapcsolat típusaMenet nélküli
test anyagaFekete acél
Belül Dia.31 / 64 "
Hossz72 "
Max. Nyomás300 psi 500 ° F-on
Max. Gőznyomás1000 psi
Dia kívül.43 / 64 "
Csőméret3 / 8 "
menetrend80
Varrat nélküli / hegesztettHegesztett
Falvastagság1 / 8 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.8855
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)182.88
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód7307992000

Termékváltozatok

TermékekModellVarrat nélküli / hegesztettAlapvető kapcsolat típusaBelül Dia.FalvastagságHosszMax. NyomásMax. GőznyomásDia kívül.Ár
ANVIL 0332600402 Csőfej, 1/8 hüvelykes méretű, 1-1/2 hüvelykes hosszúság | AB4XDW 20H642 0332600402ZökkenőmentesMenetes mindkét végén0.125 "0.095 "1.5 "3000 psi300 psi WSP @ 550 fok F0.405 "€8.29
ANVIL 0332600600 Csőfej, 1/8 hüvelykes méret, 2 hüvelyk hosszúság | AB4XDX 20H643 0332600600ZökkenőmentesMenetes mindkét végén0.125 "0.095 "2"3000 psi300 psi WSP @ 550 fok F0.405 "€8.69
ANVIL 0332600808 Csőfej, 1/8 hüvelykes méretű, 2-1/2 hüvelykes hosszúság | AB4XDY 20H644 0332600808ZökkenőmentesMenetes mindkét végén0.125 "0.095 "2.5 "3000 psi300 psi WSP @ 550 fok F0.405 "€9.50
ANVIL 0332601004 Csőfej, 1/8 hüvelykes méretű, 3 hüvelykes hosszúság | AB4XDZ 20H645 0332601004ZökkenőmentesMenetes mindkét végén0.125 "0.095 "3"3000 psi300 psi WSP @ 550 fok F0.405 "€9.39
ANVIL 0332601202 Csőfej, 1/8 hüvelykes méretű, 3-1/2 hüvelykes hosszúság | AB4XEA 20H646 0332601202ZökkenőmentesMenetes mindkét végén0.125 "0.095 "3.5 "3000 psi300 psi WSP @ 550 fok F0.405 "€10.21
ANVIL 0332601400 Csőfej, 1/8 hüvelykes méretű, 4 hüvelykes hosszúság | AB4XEB 20H647 0332601400ZökkenőmentesMenetes mindkét végén0.125 "0.095 "4"3000 psi300 psi WSP @ 550 fok F0.405 "€11.13
ANVIL 0332601608 Csőfej, 1/8 hüvelykes méretű, 4-1/2 hüvelykes hosszúság | AB4XEC 20H648 0332601608ZökkenőmentesMenetes mindkét végén0.125 "0.095 "4.5 "3000 psi300 psi WSP @ 550 fok F0.405 "€18.54

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ANVIL 0330720582 Fekete csőcsatlakozó, menet nélküli, 3/8 x 72 hüvelykes méret
€116.47 /Mértékegység