DAYTON Szekrény asztali fűrészek


Szűrő
AC erősítők: 16 , Hz: 60 , Motor HP: 3 , terhelés nélküli fordulatszám: 3450 , Teljes magasság: 42 " , fázis: 1
StílusModellArbor méretDia Dia.AnyagTeljes mélységTeljes szélességFeszültségÁr (ÁFA nélkül)
A
49G995
5 / 8 "10 "Öntöttvas41 "79 "230€3,817.98
ajánlatkérés
B
38UK49
5 / 8 "10 "Acél, öntöttvas, alumínium41 "79 "240 VAC€5,692.67
ajánlatkérés
C
49G997
5/8 "és 1"12 "Öntöttvas44 "83 "230€6,288.98
ajánlatkérés
D
49G996
5/8 "és 1"12 "Öntöttvas44 "83 "230€6,363.30
ajánlatkérés

Szekrény asztali fűrészek

A Dayton szekrényes asztali fűrészek olyan padlón álló és asztali fűrészek, amelyek pontos vágást, keresztezést és ferdevágást biztosítanak kis és nagy munkadarabokon ácsok, famegmunkálók, vállalkozók és barkácsolók által. Ezek az asztali fűrészek szilárd öntöttvas felépítéssel és stabilitást biztosítanak a megnövekedett súly mellett, és egy állítható magasságú körkést tartalmaznak, amely az asztal alá van felszerelve a fa deszkák vágásához, miközben azokat a pengén keresztül nyomják. Ez a penge szögben dönthető, hogy részletes mintákat készítsen. Ezek a fűrészlapok T-stílusú hasítósapkával is fel vannak szerelve, amely hatékony és precíz vágást biztosít minimális hulladékkal, és áramforráshoz csatlakoztatható. Válasszon a Dayton szekrényes asztali fűrészek széles kínálatából, amelyek 10 és 12 hüvelykes fűrészlapátmérővel kaphatók Raptor Supplies.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?