Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ANVIL 0321201162 Csatlakozó 1 1/4 hüvelykes cső 2 3/4 hüvelyk | AD8LTK 4KWU6

ANVIL 0321201162 Csatlakozó 1 1/4 hüvelykes cső 2 3/4 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AD8LTK Típus: 0321201162Kereszthivatkozás: 4KWU6
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
€100.99 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsatlakozás, könnyű igazítás
test anyagaGalvanizált acél
Kapcsolat típusaNPT
Max. Nyomás300 psi WOG
Csőméret1.25 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.477
Hajó magassága (cm)7.11
Hajó hossza (cm)5.33
Hajószélesség (cm)5.33
HS-kód7307923010
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellCsőméretÁr
ANVIL 0321201105 Csatlakozó 1/8 hüvelyk 1-1/8 hüvelyk hosszú Npt acél | AD8LTD 4KWT9 03212011051 / 8 "€23.89
ANVIL 0321201113 Csatlakozó 1/4 hüvelykes cső 1 5/8 hüvelykes hossz | AD8LTE 4KWU1 03212011131 / 4 "€30.81
ANVIL 0321201121 Csatlakozó 3/8 hüvelykes cső 1-5/8 hüvelykes hossz | AD8LTF 4KWU2 03212011213 / 8 "€32.68
ANVIL 0321201139 Csatlakozó 1/2 hüvelykes cső 2 1/8 hüvelykes hossz | AD8LTG 4KWU3 03212011391 / 2 "€48.04
ANVIL 0321201147 Csatlakozó 3/4 hüvelykes cső 2 1/8 hüvelykes hossz | AD8LTH 4KWU4 03212011473 / 4 "€51.63
ANVIL 0321201154 Csatlakozó 1 hüvelykes cső 2 5/8 hüvelykes hossz | AD8LTJ 4KWU5 03212011541"€69.32
ANVIL 0321201170 Csatlakozó 1 1/2 hüvelykes cső 2 3/4 hüvelyk | AD8LTL 4KWU7 03212011701.5 "€101.83

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ANVIL 0321201162 Csatlakozó 1 1/4 hüvelykes cső 2 3/4 hüvelyk
€100.99 /Mértékegység