Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ANVIL 0319900726 Kupak, 2 hüvelykes NPT, horganyzott | AF8ELN 25CG50

ANVIL 0319900726 Kupak, 2 hüvelykes NPT, horganyzott

Raktáron
Tétel: AF8ELN Típus: 0319900726Kereszthivatkozás: 25CG50

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€30.54 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSapka
test anyagaGalvanizált acél
Osztály150
Kapcsolat típusaFNPT
Max. Nyomás300 psi @ 150 fok F WOG
Csőméret2"
Telített gőznyomás150 psi
Temp. Hatótávolság-20 foktól 150 fokig F

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.531
Hajó magassága (cm)4.06
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)7.62
HS-kód7307199090

Termékváltozatok

TermékekModellCsőméretTemp. HatótávolságÁr
ANVIL 0319900528 Kupak, 1/2 hüvelykes NPT, horganyzott | AF8ELH 25CG45 03199005281 / 2 "-20 foktól 150 fokig F€7.48
ANVIL 0319900569 Kupak, 3/4 hüvelykes NPT, horganyzott | AF8ELJ 25CG46 03199005693 / 4 "-20 foktól 350 fokig F€10.64
ANVIL 0319900601 Kupak, 1 hüvelykes NPT, horganyzott | AF8ELK 25CG47 03199006011"-20 foktól 150 fokig F€11.93
ANVIL 0319900643 Kupak, 1-1/4 hüvelykes NPT, horganyzott | AF8ELL 25CG48 03199006431.25 "-20 foktól 150 fokig F€15.97
ANVIL 0319900684 Kupak, 1-1/2 hüvelykes NPT, horganyzott | AF8ELM 25CG49 03199006841.5 "-20 foktól 150 fokig F€20.74
ANVIL 0319900767 Kupak, 2-1/2 hüvelykes NPT, horganyzott | AF8ELP 25CG51 03199007672.5 "-20 foktól 150 fokig F€79.12
ANVIL 0319900841 Kupak, 3 hüvelykes NPT, horganyzott | AF8ELQ 25CG52 03199008413"-20 foktól 150 fokig F€98.22

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ANVIL 0319900726 Kupak, 2 hüvelykes NPT, horganyzott
€30.54 /Mértékegység