Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ANVIL 0310543608 FIG 1167 Cső szűkítő, temperöntvény, fekete oxid, 1500 psi | AA4DHF 12G082

ANVIL 0310543608 1167. ÁBRA Csőcsökkentő, alakítható vas, fekete-oxid, 1500 psi

Raktáron
Tétel: AA4DHF Típus: 0310543608Kereszthivatkozás: 12G082
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
€118.73 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételReduktor kapcsolása
test anyagaTemperönthető
Osztály300
Kapcsolat típusaFNPT
Max. Nyomás1500 psi @ 150 fok F
Csőméret1-1/4" x 1/2"
Telített gőznyomás300 psi
Temp. Hatótávolság-20 foktól 150 fokig F

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.495
Hajó magassága (cm)6.35
Hajó hossza (cm)6.35
Hajószélesség (cm)6.35
HS-kód7307199060
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellOsztályMax. NyomásCsőméretTelített gőznyomásÁr
ANVIL 0310541206 szűkítő temperöntvény 3/8 hüvelyk x 1/4 hüvelyk | AA4DGT 12G070 03105412063002000 psi @ 150 fok F3 / 8 "x 1 / 4"300 psi€36.84
ANVIL 0310541404 szűkítő temperöntvény 1/2 hüvelyk x 3/8 hüvelyk | AA4DGU 12G071 03105414043002000 psi @ 150 fok F1 / 2 "x 3 / 8"300 psi€44.02
ANVIL 0310541602 szűkítő temperöntvény 1/2 hüvelyk x 1/4 hüvelyk | AA4DGV 12G072 03105416023002000 psi @ 150 fok F1 / 2 "x 1 / 4"300 psi€47.00
ANVIL 0310541800 szűkítő temperöntvény 3/4 hüvelyk x 1/2 hüvelyk | AA4DGW 12G073 03105418003002000 psi @ 150 fok F3 / 4 "x 1 / 2"300 psi€44.02
ANVIL 0310542006 szűkítő temperöntvény 3/4 hüvelyk x 3/8 hüvelyk | AA4DGX 12G074 03105420063002000 psi @ 150 fok F3 / 4 "x 3 / 8"300 psi€69.36
ANVIL 0310542204 szűkítő temperöntvény 3/4 hüvelyk x 1/4 hüvelyk | AA4DGY 12G075 03105422043002000 psi @ 150 fok F3 / 4 "x 1 / 4"300 psi€62.62
ANVIL 0310542402 szűkítő temperöntvény 1 hüvelyk x 3/4 hüvelyk | AA4DGZ 12G076 03105424023002000 psi @ 150 fok F1 "x 3/4"300 psi€57.18

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ANVIL 0310543608 1167. ÁBRA Csőcsökkentő, alakítható vas, fekete-oxid, 1500 psi
€118.73 /Mértékegység