Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ANVIL 0310081609 Csatlakozó 3 hüvelykes | AE2CDP 4WHY4

ANVIL 0310081609 3 hüvelykes tengelykapcsoló

Raktáron
Tétel: AE2CDP Típus: 0310081609Kereszthivatkozás: 4WHY4

Szerezd meg lehet 6, hétfő
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
€127.92 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTengelykapcsoló
test anyagaTemperönthető
Osztály150
Kapcsolat típusaFNPT
Max. Nyomás300 psi @ 150 fok F
Csőméret3"
Telített gőznyomás150 psi
Temp. Hatótávolság-20 foktól 150 fokig F

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.4625
Hajó magassága (cm)8.38
Hajó hossza (cm)10.92
Hajószélesség (cm)10.92
HS-kód7307193040
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTemp. Hatótávolságtest anyagaOsztályKapcsolat típusaMax. NyomásDia kívül.CsőméretTelített gőznyomásÁr
ANVIL 0310538004 Tengelyöntvény 300 1/4 hüvelykes Npt | AA4DGG 12G060 0310538004-20 foktól 150 fokig FTemperönthető300FNPT2000 psi @ 150 fok F-1 / 4 "300 psi€26.02
ANVIL 0310538202 Tengelyöntvény 300 3/8 hüvelykes Npt | AA4DGH 12G061 0310538202-20 foktól 150 fokig FTemperönthető300FNPT2000 psi @ 150 fok F-3 / 8 "300 psi€25.91
ANVIL 0310538400 Tengelyöntvény 300 1/2 hüvelykes Npt | AA4DGJ 12G062 0310538400-20 foktól 150 fokig FTemperönthető300FNPT2000 psi @ 150 fok F-1 / 2 "300 psi€28.92
ANVIL 0310538608 Tengelyöntvény 300 3/4 hüvelykes Npt | AA4DGK 12G063 0310538608-20 foktól 150 fokig FTemperönthető300FNPT2000 psi @ 150 fok F-3 / 4 "300 psi€33.34
ANVIL 0310538806 Tengelyöntvény 300 1 hüvelykes Npt | AA4DGL 12G064 0310538806-20 foktól 150 fokig FTemperönthető300FNPT2000 psi @ 150 fok F-1"300 psi€37.61
ANVIL 0310539002 Tengelyöntvény 300 1-1/4 hüvelykes | AA4DGM 12G065 0310539002-20 foktól 150 fokig FTemperönthető300FNPT1500 psi @ 150 fok F-1.25 "300 psi€47.69
ANVIL 0310539200 Tengelyöntvény 300 1-1/2 hüvelyk | AA4DGN 12G066 0310539200-20 foktól 150 fokig FTemperönthető300FNPT1500 psi @ 150 fok F-1.5 "300 psi€66.78

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ANVIL 0310081609 3 hüvelykes tengelykapcsoló
€127.92 /Mértékegység