Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ANVIL 0310538202 Tengelyöntvény 300 3/8 hüvelykes Npt | AA4DGH 12G061

ANVIL 0310538202 Döntő vasaló kuplungja 300/3 hüvelyk Npt

Raktáron
Tétel: AA4DGH Típus: 0310538202Kereszthivatkozás: 12G061
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
€26.69 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTengelykapcsoló
test anyagaTemperönthető
Osztály300
Kapcsolat típusaFNPT
Max. Nyomás2000 psi @ 150 fok F
Csőméret3 / 8 "
Telített gőznyomás300 psi
Temp. Hatótávolság-20 foktól 150 fokig F

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1125
Hajó magassága (cm)3.05
Hajó hossza (cm)4.32
Hajószélesség (cm)3.05
HS-kód7307199080
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTemp. Hatótávolságtest anyagaOsztályKapcsolat típusaMax. NyomásDia kívül.CsőméretTelített gőznyomásÁr
ANVIL 0310538004 Tengelyöntvény 300 1/4 hüvelykes Npt | AA4DGG 12G060 0310538004-20 foktól 150 fokig FTemperönthető300FNPT2000 psi @ 150 fok F-1 / 4 "300 psi€26.79
ANVIL 0310538400 Tengelyöntvény 300 1/2 hüvelykes Npt | AA4DGJ 12G062 0310538400-20 foktól 150 fokig FTemperönthető300FNPT2000 psi @ 150 fok F-1 / 2 "300 psi€29.81
ANVIL 0310538608 Tengelyöntvény 300 3/4 hüvelykes Npt | AA4DGK 12G063 0310538608-20 foktól 150 fokig FTemperönthető300FNPT2000 psi @ 150 fok F-3 / 4 "300 psi€34.32
ANVIL 0310538806 Tengelyöntvény 300 1 hüvelykes Npt | AA4DGL 12G064 0310538806-20 foktól 150 fokig FTemperönthető300FNPT2000 psi @ 150 fok F-1"300 psi€39.12
ANVIL 0310539002 Tengelyöntvény 300 1-1/4 hüvelykes | AA4DGM 12G065 0310539002-20 foktól 150 fokig FTemperönthető300FNPT1500 psi @ 150 fok F-1.25 "300 psi€52.84
ANVIL 0310539200 Tengelyöntvény 300 1-1/2 hüvelyk | AA4DGN 12G066 0310539200-20 foktól 150 fokig FTemperönthető300FNPT1500 psi @ 150 fok F-1.5 "300 psi€69.03
ANVIL 0310539606 Tengelyöntvény 300 2 hüvelykes Npt | AA4DGP 12G067 0310539606-20 foktól 150 fokig FTemperönthető300FNPT1500 psi @ 150 fok F-2"300 psi€92.37

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ANVIL 0310538202 Döntő vasaló kuplungja 300/3 hüvelyk Npt
€26.69 /Mértékegység