Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ANVIL 0310009204 90 Deg. Csökkentő könyök, fekete, 1-1/4 x 3/4 hüvelykes méret | AE2BTP 4WGT4

ANVIL 0310009204 90 Deg. Csökkentő könyök, fekete, 1-1/4 x 3/4 hüvelykes méret

Raktáron
Tétel: AE2BTP Típus: 0310009204Kereszthivatkozás: 4WGT4
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
€27.79 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsökkentő könyök, 90 fok
test anyagaTemperönthető
Osztály150
Kapcsolat típusaFNPT
Max. Nyomás300 psi @ 150 fok F
Csőméret1-1/4" x 3/4"
Telített gőznyomás150 psi
Temp. Hatótávolság-20 foktól 150 fokig F

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.3195
Hajó magassága (cm)5.59
Hajó hossza (cm)7.11
Hajószélesség (cm)5.59
HS-kód7307199080
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellCsőméretÁr
ANVIL 0310006804 90 Deg. Csökkentő könyök, fekete, 1/4 x 1/8 hüvelykes méret | AE2BTB 4WGR1 03100068041 / 4 "x 1 / 8"€17.16
ANVIL 0310007000 90 Deg. Csökkentő könyök, fekete, 3/8 x 1/4 hüvelykes méret | AE2BTC 4WGR2 03100070003 / 8 "x 1 / 4"€12.05
ANVIL 0310007208 90 Deg. Csökkentő könyök, fekete, 3/8 x 1/8 hüvelykes méret | AE2BTD 4WGR3 03100072083 / 8 "x 1 / 8"€24.87
ANVIL 0310007406 90 Deg. Csökkentő könyök, fekete, 1/2 x 3/8 hüvelykes méret | AE2BTE 4WGR4 03100074061 / 2 "x 3 / 8"€11.07
ANVIL 0310007604 90 Deg. Csökkentő könyök, fekete, 1/2 x 1/4 hüvelykes méret | AE2BTF 4WGR5 03100076041 / 2 "x 1 / 4"€11.63
ANVIL 0310007802 90 Deg. Csökkentő könyök, fekete, 3/4 x 1/2 hüvelykes méret | AE2BTG 4WGR6 03100078023 / 4 "x 1 / 2"€11.23
ANVIL 0310008008 90 Deg. Csökkentő könyök, fekete, 3/4 x 3/8 hüvelykes méret | AE2BTH 4WGR7 03100080083 / 4 "x 3 / 8"€16.17

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ANVIL 0310009204 90 Deg. Csökkentő könyök, fekete, 1-1/4 x 3/4 hüvelykes méret
€27.79 /Mértékegység