ANVIL 0308003805 Menetes karimás és fúrt 5 hüvelykes | AD8LPE 4KWH3

ANVIL 0308003805 Menetes karima, szemben és fúrva 5 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AD8LPE Típus: 0308003805Kereszthivatkozás: 4KWH3

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€261.94 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMenetes karima, szemben és fúrt
test anyagaÖntöttvas
Osztály125
Kapcsolat típusaKarima x FNPT
Max. Nyomás175 psi @ -20 fok és 150 fok F között
Lyukak száma8
Dia kívül.10 "
Csőméret5"
Telített gőznyomás125 psi
Temp. Hatótávolság-20 foktól 150 fokig F

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.7982
Hajó magassága (cm)3.56
Hajó hossza (cm)25.4
Hajószélesség (cm)25.4
HS-kód7307110030
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellLyukak számaDia kívül.CsőméretÁr
ANVIL 0308002005 Menetes karimás fúrt 3/4 hüvelykes | AD8LNV 4KWG3 030800200543.875 "3 / 4 "€126.19
ANVIL 0308002203 Menetes karima és fúrt 1 hüvelyk | AD8LNW 4KWG4 030800220344.25 "1"€81.83
ANVIL 0308002401 Menetes karimás fúrt 1-1/4 hüvelyk | AD8LNX 4KWG5 030800240144.625 "1.25 "€94.97
ANVIL 0308002609 Menetes karimás fúrt 1-1/2 hüvelyk | AD8LNY 4KWG6 030800260945"1.5 "€86.71
ANVIL 0308002807 Menetes karima és fúrt 2 hüvelyk | AD8LNZ 4KWG7 030800280746"2"€92.99
ANVIL 0308003003 Menetes karimás fúrt 2-1/2 hüvelyk | AD8LPA 4KWG8 030800300347"2.5 "€102.46
ANVIL 0308003201 Menetes karima és fúrt 3 hüvelykes | AD8LPB 4KWG9 030800320147.5 "3"€138.07

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ANVIL 0308003805 Menetes karima, szemben és fúrva 5 hüvelyk
€261.94 /Mértékegység