Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ANVIL 0308003409 Menetes karimás fúrt 3-1/2 hüvelyk | AD8LPC 4KWH1

ANVIL 0308003409 Menetes karima, 3-1 / 2 hüvelykes fúrt

Raktáron
Tétel: AD8LPC Típus: 0308003409Kereszthivatkozás: 4KWH1

Szerezd meg lehet 20, hétfő
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
€193.88 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMenetes karima, szemben és fúrt
test anyagaÖntöttvas
Osztály125
Kapcsolat típusaKarima x FNPT
Max. Nyomás175 psi @ -20 fok és 150 fok F között
Lyukak száma8
Dia kívül.8.5 "
Csőméret3.5 "
Telített gőznyomás125 psi
Temp. Hatótávolság-20 foktól 150 fokig F

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.5675
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)21.59
Hajószélesség (cm)21.59
HS-kód7307110030
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellLyukak számaDia kívül.CsőméretÁr
ANVIL 0308002005 Menetes karimás fúrt 3/4 hüvelykes | AD8LNV 4KWG3 030800200543.875 "3 / 4 "€126.19
ANVIL 0308002203 Menetes karima és fúrt 1 hüvelyk | AD8LNW 4KWG4 030800220344.25 "1"€81.83
ANVIL 0308002401 Menetes karimás fúrt 1-1/4 hüvelyk | AD8LNX 4KWG5 030800240144.625 "1.25 "€94.97
ANVIL 0308002609 Menetes karimás fúrt 1-1/2 hüvelyk | AD8LNY 4KWG6 030800260945"1.5 "€86.71
ANVIL 0308002807 Menetes karima és fúrt 2 hüvelyk | AD8LNZ 4KWG7 030800280746"2"€92.99
ANVIL 0308003003 Menetes karimás fúrt 2-1/2 hüvelyk | AD8LPA 4KWG8 030800300347"2.5 "€102.46
ANVIL 0308003201 Menetes karima és fúrt 3 hüvelykes | AD8LPB 4KWG9 030800320147.5 "3"€138.07

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ANVIL 0308003409 Menetes karima, 3-1 / 2 hüvelykes fúrt
€193.88 /Mértékegység