ANVIL 0306009804 Könyök 90 Hosszú 3 hüvelykes | AD8LMW 4KWD2

ANVIL 0306009804 90 könyök hosszú seprés 3 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AD8LMW Típus: 0306009804Kereszthivatkozás: 4KWD2

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,469.51 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKönyök, 90 fok, hosszú seprés
test anyagaÖntöttvas
Osztály125
Kapcsolat típusakarimás
Max. Nyomás175 psi @ -20 fok és 150 fok F között
Csőméret3"
Telített gőznyomás125 psi
Temp. Hatótávolság-20 foktól 150 fokig F

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 14.22
Hajó magassága (cm)31.75
Hajó hossza (cm)36.83
Hajószélesség (cm)36.83
HS-kód7307110060
Származási országMX

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ANVIL 0306009804 90 könyök hosszú seprés 3 hüvelyk
€1,469.51 /Mértékegység