Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ANVIL 0300111804 Szűkítő kereszt, 1-1/4 X 1-1/4 X 1 hüvelyk méret | AD8LHR 4KVP2

ANVIL 0300111804 szűkítő kereszt, 1-1/4 x 1-1/4 x 1 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AD8LHR Típus: 0300111804Kereszthivatkozás: 4KVP2

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€84.42 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsökkentő kereszt
test anyagaÖntöttvas
Osztály125
Kapcsolat típusaFNPT
Max. Nyomás175 psi @ -20 fok és 150 fok F között
Csőméret1-1 / 4 "x 1-1 / 4" x 1 "
Telített gőznyomás125 psi
Temp. Hatótávolság-20 foktól 150 fokig F

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.9
Hajó magassága (cm)6.35
Hajó hossza (cm)8.13
Hajószélesség (cm)8.64
HS-kód7307110030
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellCsőméretÁr
ANVIL 0300111606 Szűkítő kereszt, 1 X 1 X 3/4 X 3/4 hüvelykes méret | AD8LHQ 4KVP1 03001116061 "x 1" x 3/4 "x 3/4"€77.97
ANVIL 0300111960 Szűkítő kereszt, 1-1/2 X 1-1/2 X 1-1/4 X 1-1/4 Méret | AD8LHT 4KVP3 03001119601-1 / 2 "x 1-1 / 2" x 1-1 / 4 "x 1-1 / 4"€125.67
ANVIL 0300111986 Szűkítő kereszt, 1-1/2 X 1-1/2 X 1-1/4 X 1 hüvelykes méret | AD8LHU 4KVP4 03001119861-1 / 2 "x 1-1 / 2" x 1-1 / 4 "x 1"€164.80
ANVIL 0300112000 szűkítő kereszt, 1-1/2 X 1-1/2 X 1 X 1 hüvelyk méret | AD8LHV 4KVP5 03001120001-1 / 2 "x 1-1 / 2" x 1 "x 1"€99.99
ANVIL 0300112307 Szűkítő kereszt, 1-1/2 X 1-1/4 X 1 X 1 hüvelyk méret | AD8LHW 4KVP6 03001123071-1 / 2 "x 1-1 / 4" x 1 "x 1"€120.46
ANVIL 0300112604 Szűkítő kereszt, 1-1/2 X 1 X 1 X 1 hüvelyk méret | AD8LHX 4KVP7 03001126041-1 / 2 "x 1" x 1 "x 1"€137.37
ANVIL 0300112802 Szűkítő kereszt, 2 X 2 X 1-1/2 X 1-1/2 hüvelykes méret | AD8LHY 4KVP8 03001128022 "x 2" x 1-1 / 2 "x 1-1 / 2"€144.09

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ANVIL 0300111804 szűkítő kereszt, 1-1/4 x 1-1/4 x 1 hüvelyk
€84.42 /Mértékegység