ANSELL 00 B 14 OSZTÁLY Elektromos kesztyűk, 00 osztály, fekete, 11-es méret Pr | AF8BGK 24TN12

ANSELL OSZTÁLY 00 B 14 Elektromos kesztyűk, 00. osztály, fekete, 11-es méret Pr

Raktáron
Tétel: AF8BGK Modell: 00 B OSZTÁLY 14Kereszthivatkozás: 24TN12

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€137.13 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElektromos kesztyű
AC max. Használja a Feszültséget500
AC tesztfeszültség2500
Osztály00
színekFekete
Hossz14 "
AnyagTermészetes gumi
Méret11

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.34
Hajó magassága (cm)35.61
Hajó hossza (cm)35.56
Hajószélesség (cm)39.9
HS-kód4015191050

Termék részletek:

    • Ajánlott olyan alkalmazásokhoz, amelyeknél az érintési feszültség (AC) kockázata 50 V vagy annál nagyobb
    • Az NFPA, OSHA, CSA és EN szabványoknak megfelelően tervezték
    • 100%-ban természetes gumi latexből készült, szabadalmaztatott merítési eljárással a nagy kézügyesség és rugalmasság érdekében
    • Ergonomikusan kialakított kéz-nyugalmi forma a kezelő fáradtságának csökkentése érdekében
    • Kiharcolt mandzsetta a jobb szellőzés érdekében
    • Sima felület a könnyű fel- és lehúzáshoz

Termékváltozatok

TermékekModellMéretÁr
ANSELL CLASS 00 B 14 Elektromos kesztyűk Class 00 Black Size 7 PR | AF8BGF 24TN08 00 B 14. OSZTÁLY7€137.13
ANSELL CLASS 00 B 14 Elektromos kesztyűk Class 00 Black Size 8 PR | AF8BGG 24TN09 00 B 14. OSZTÁLY8€137.13
ANSELL CLASS 00 B 14 Elektromos kesztyűk Class 00 Black Size 9 PR | AF8BGH 24TN10 00 B 14. OSZTÁLY9€137.13
ANSELL OSZTÁLY 00 B 14 Elektromos kesztyűk Class 00 Fekete Méret 10 PR | AF8BGJ 24TN11 00 B 14. OSZTÁLY10€137.13
ANSELL CLASS 00 B 14 Elektromos kesztyűk Class 00 Black Méret 12 PR | AF8BGL 24TN13 00 B 14. OSZTÁLY12€137.13

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ANSELL OSZTÁLY 00 B 14 Elektromos kesztyűk, 00. osztály, fekete, 11-es méret Pr
€137.13 /Mértékegység