Az Ansell CLASS 00 B 14 elektromos kesztyűket elektromos dolgozók számára tervezték, hogy megvédjék az alacsony feszültségű elektromos veszélyektől. 00-as osztályú elektromos kesztyűk, amelyek legfeljebb 500 VAC feszültséggel használhatók. Ezeket a kesztyűket elektromos karbantartási, javítási és ellenőrzési feladatoknál használják, ahol elengedhetetlen az áramütés elleni védelem.
Jellemzők:
- Egyenes mandzsetta kialakításúak, hogy biztonságos illeszkedést biztosítsanak, és minimálisra csökkentsék az elakadás vagy elkapás kockázatát.
- Ezek a kesztyűk IG típusú elektromos szigeteléssel vannak ellátva, jelezve, hogy alkalmasak elektromos szigetelésre, biztosítva az elektromos veszélyek elleni védelmet.
- Fekete mandzsettavégük van, amely kiegészíti az általános kialakítást és növeli a kesztyűk tartósságát.
- Ezek a kesztyűk kétkezes kialakításúak, amelyek mind a bal, mind a jobb kézhez illeszkednek, növelve a felhasználó rugalmasságát és kényelmét.
- Gumiból készültek a kivételes elektromos szigetelés és tartósság érdekében.
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Mekkora az Ansell CLASS 00 B 14 elektromos kesztyűk maximális próbafeszültsége?
V. Ezek a kesztyűk 2500VAC és 10000VDC próbafeszültséggel rendelkeznek, ami biztosítja megbízhatóságukat és biztonságukat.
K. Milyen szempontokat kell figyelembe venni az Ansell elektromos kesztyűk kiválasztásakor?
V. A főbb tényezők közé tartozik a feszültségosztály, a méret, a megfelelőség, a munka típusa, a kétkezes kialakítás, a kesztyű hossza, anyaga, maximális használati feszültség, próbatest feszültsége, mandzsetta stílusa, színe, tartóssága, tárolása, biztonsági előírások és kémiai expozíció.
K. Mit jelent ezeknek az elektromos kesztyűknek a fekete színe?
V. A fekete szín azt jelzi, hogy ez egy elektromos szigetelő kesztyű, és alkalmas elektromos munkákra.
K. Hogyan tisztíthatom és tarthatom karban ezeket az Ansell elektromos kesztyűket?
A.
- Tisztítás előtt ellenőrizze, hogy a kesztyű nem sérült-e, hogy megbizonyosodjon a sértetlenségükről.
- Óvatosan távolítsa el a szennyeződéseket és törmeléket nedves ruhával vagy szivaccsal, kerülje a súroló anyagokat.
- Ha szükséges, használjon enyhe szappant vagy tisztítószert, és alaposan öblítse le, hogy eltávolítsa a maradványokat.
- Hagyja a kesztyűt természetes módon megszáradni hűvös, árnyékos helyen, hogy elkerülje a túlzott hő okozta károsodást.
- Végezzen rendszeres ellenőrzéseket, hogy ellenőrizze a kopást, és azonnal cserélje ki a sérült kesztyűt.
- Tárolja a kesztyűt hűvös, száraz helyen, távol a közvetlen napfénytől, hőtől és vegyszerektől, gyűrődés és gyűrődés nélkül.
- Óvja a kesztyűt az oldószerektől, olajoktól és vegyszerektől, amelyek ronthatják a gumianyagot.
- Gondoskodjon arról, hogy a kesztyűket az ipari szabványok szerint rendszeresen elektromos tesztelésnek és tanúsításnak vetjék alá.
- Vezessen részletes nyilvántartást az ellenőrzésekről, tesztelésekről és cserékről a biztonsági megfelelőség fenntartása érdekében.