Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ANSELL 97-505 Vágásálló kesztyűk kék/fekete S PR | AD2JPP 3PXE1

ANSELL 97-505 Vágásálló kesztyűk kék/fekete S PR

Raktáron
Tétel: AD2JPP Modell: 97-505Kereszthivatkozás: 3PXE1

Szerezd meg lehet 16, csütörtök
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
€51.50 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVágjon ellenálló kesztyűt
KopásállóIgen
ANSI / ISEA kopásszint4
ANSI / ISEA vágási szint4
ANSI / ISEA defektszint3
Bevonat lefedettségeTenyér
Bevonat befejezéseHab
Bevonó anyagnitril
színekKék fekete
MandzsettaKötött
vágásClute
VágásállóIgen
UjjstílusTele
Liner MaterialKelvar (R) / Rozsdamentes acél
SzúrásállóIgen
MéretS
Javasolt felhasználási környezetSzáraz / könnyű olaj
Hüvelykujj stílusEgyenes

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.072
Hajó magassága (cm)15.24
Hajó hossza (cm)32.77
Hajószélesség (cm)24.38
HS-kód6116105530
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellLiner MaterialMéretÁr
ANSELL 97-505 Vágásálló kesztyűk kék/fekete M PR | AD2JPQ 3PXE2 97-505Kelvar (R) / Rozsdamentes acélM€51.50
ANSELL 97-505 Vágásálló kesztyűk kék/fekete L PR | AD2JPR 3PXE3 97-505Kelvar (R) / Rozsdamentes acélL€51.50
ANSELL 97-505 Vágásálló kesztyűk kék/fekete XL PR | AE9UNR 6MKL1 97-505Kevlar (R)XL€51.50

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ANSELL 97-505 Vágásálló kesztyűk kék/fekete S PR
€51.50 /Mértékegység