Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ANSELL 97-505 Vágásálló kesztyűk kék/fekete XL PR | AE9UNR 6MKL1

ANSELL 97-505 Vágásálló kesztyűk kék/fekete XL PR

Raktáron
Tétel: AE9UNR Modell: 97-505Kereszthivatkozás: 6MKL1

Szerezd meg lehet 15, Szerda
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
€51.50 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVágjon ellenálló kesztyűt
KopásállóIgen
ANSI kopásciklusok11000
ANSI vágott grammok2679
ANSI defektes newtonok72
ANSI / ISEA kopásszint4
ANSI / ISEA vágási szint4
ANSI / ISEA defektszint3
Bevonat lefedettségeTenyér
Bevonat befejezéseHab
Bevonó anyagnitril
színekKék fekete
MandzsettaKötött
vágásClute
VágásállóIgen
UjjstílusTele
Hossz12 "
Liner MaterialKevlar (R)
SzúrásállóIgen
MéretXL
Javasolt felhasználási környezetSzáraz / könnyű olaj
Hüvelykujj stílusEgyenes

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.09
Hajó magassága (cm)15.24
Hajó hossza (cm)32.26
Hajószélesség (cm)24.89
HS-kód4015191050
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellLiner MaterialMéretÁr
ANSELL 97-505 Vágásálló kesztyűk kék/fekete S PR | AD2JPP 3PXE1 97-505Kelvar (R) / Rozsdamentes acélS€51.50
ANSELL 97-505 Vágásálló kesztyűk kék/fekete M PR | AD2JPQ 3PXE2 97-505Kelvar (R) / Rozsdamentes acélM€51.50
ANSELL 97-505 Vágásálló kesztyűk kék/fekete L PR | AD2JPR 3PXE3 97-505Kelvar (R) / Rozsdamentes acélL€51.50

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ANSELL 97-505 Vágásálló kesztyűk kék/fekete XL PR
€51.50 /Mértékegység