Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ANSELL 11-531 Vágásálló kesztyű 9-7/8 hüvelyk hosszúság 11 PR | AH9NBD 40LJ78

ANSELL 11-531 Vágásálló kesztyűk 9-7/8 hüvelyk hosszúság 11 PR

Raktáron
Tétel: AH9NBD Modell: 11-531Kereszthivatkozás: 40LJ78
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
€32.43 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVágjon ellenálló kesztyűt
KopásállóIgen
ANSI kopásciklusok4160
ANSI vágott grammok568
ANSI defektes newtonok114
ANSI / ISEA kopásszint4
ANSI / ISEA vágási szint2
ANSI / ISEA defektszint4
Bevonat lefedettségeTenyér és ujjak
Bevonat befejezéseDurva
Bevonó anyagnitril
színekFekete, szürke
MandzsettaKötött
vágásGunn
Ujj AnyagHPPE, Nylon, Spandex / Nitril
UjjstílusTele
Nyomtáv18
Csülökbetét anyagEgyik sem
Hossz9.75 "
Liner MaterialHPPE, Spandex (R)
Pálma anyagnitril
SzúrásállóIgen
Méret11
Varrási anyagPoliészter
Javasolt felhasználási környezetSzáraz, könnyű olaj és olajos
Hüvelykujj stílusTele

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.09
Hajó magassága (cm)12.45
Hajó hossza (cm)25.4
Hajószélesség (cm)13.21
Származási országLK

Termék részletek:

    • Kesztyűs kéz stílusa: bal és jobb

Termékváltozatok

TermékekModellHosszMéretÁr
ANSELL 11-531 Vágásálló kesztyű szürke/fekete PR | AH9NAC 40LJ54 11-5319.5 "10€32.43
ANSELL 11-531 Vágásálló kesztyű szürke/fekete 6 PR | AH9NAP 40LJ65 11-5318.25 "6€32.43
ANSELL 11-531 Vágásálló kesztyűk 9-1/4 hüvelyk hosszúság 9 PR | AH9NAX 40LJ72 11-5319.25 "9€32.43
ANSELL 11-531 Vágásálló kesztyű szürke/fekete PR | AH9NBP 40LJ88 11-5318.5 "7€32.43
ANSELL 11-531 Vágásálló kesztyűk 8 Nitril PR | AH9NBT 40LJ91 11-5318.75 "8€32.43

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ANSELL 11-531 Vágásálló kesztyűk 9-7/8 hüvelyk hosszúság 11 PR
€32.43 /Mértékegység