Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 706125-08 Hex Plug alacsony ólomréz 750 Psi | AF7FAD 20XN81

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 706125-08 Hatlapfejű dugó, alacsony vezetékes sárgaréz, 750 Psi

Raktáron
Tétel: AF7FAD Modell: 706125-08Kereszthivatkozás: 20XN81
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
€16.60 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHex dugó
test anyagaAlacsony ólomréz
Max. Nyomás750 psi
Csőméret1 / 2 "
Temp. Hatótávolság-65 foktól 250 fokig F

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0675
Hajó magassága (cm)2.79
Hajó hossza (cm)3.56
Hajószélesség (cm)3.56
HS-kód7412200045

Termékváltozatok

TermékekModellMax. NyomásCsőméretÁr
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 706125-02 Hex Plug alacsony ólomréz 1000 Psi | AF7FAA 20XN78 706125-021000 psi1 / 8 "€4.99
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 706125-04 Hex Plug alacsony ólomréz 1000 Psi | AF7FAB 20XN79 706125-041000 psi1 / 4 "€8.63
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 706125-06 Hex Plug alacsony ólomréz 1000 Psi | AF7FAC 20XN80 706125-061000 psi3 / 8 "€11.28

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 706125-08 Hatlapfejű dugó, alacsony vezetékes sárgaréz, 750 Psi
€16.60 /Mértékegység