MAIN FILTER INC. MF0423701 Csere hidraulika szűrő, drótháló, 75 mikronos, tömítés, 12.2 hüvelykes magasság | CF9QHJ 27376

FŐSZŰRŐ INC. MF0423701 Cserélhető hidraulikus szűrő, drótháló, 75 mikron, tömítés, 12.2 hüvelyk magasság

Tétel: CF9QHJ Modell: MF0423701Kereszthivatkozás: 27376 '
€94.88 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételhidraulikus szűrő
Alsó OD3.39 "
Szűrő MediaDróthálót
Szűrés értékelése75
FolyikKifordított
Folyadék típusaHH / HL / HM / HV
Magasság12.2mm
Max. Működési hőmérséklet248 fok. F
um75
Min. Működési hőmérséklet-13 ° F
Szál11 bsp
Menetméret1.5 "
Top OD3.39 "

Termék részletek:

    • Újracsere SENNEBOGEN 27376

Termékváltozatok

TermékekModellAlsó azonosítóAlsó ODMagasságLegjobb azonosítóTop ODÁr
MAIN FILTER INC. MF0065923 cserehidraulika szűrő, drótháló, 75 mikronos, tömítés, 7.63 hüvelyk magasság | CF7CEF S530T75 MF00659232.323 "3.268 "7.63 "2.323 "3.268 "€43.99
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0065928 cserélhető hidraulika szűrő, drótháló, 75 mikronos, tömítés, 8.93 hüvelykes magasság | CF7CEK S531T75 MF00659281.98 "3.268 "8.93 "1.98 "3.268 "€55.55
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0432422 Csere hidraulika szűrő, drótháló, 75 mikronos, tömítés, 7.63 hüvelyk magasság | CG2AUT AFPOVM25080 MF04324222.323 "3.268 "7.63 "2.323 "3.268 "€43.99
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0432423 cserehidraulika szűrő, drótháló, 75 mikronos, tömítés, 7.63 hüvelykes magasság | CG2AUU XH04693 MF04324232.323 "3.268 "7.63 "2.323 "3.268 "€43.99
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0432424 csereszállító hidraulika szűrő, drótháló, 75 mikronos, tömítés, 7.63 hüvelykes magasság | CG2AUV SH52900 MF04324242.323 "3.268 "7.63 "2.323 "3.268 "€43.99
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0603479 Csere hidraulika szűrő, drótháló, 75 mikronos, tömítés, 7.63 hüvelyk magasság | CG3KVB S44E75T MF06034792.323 "3.268 "7.63 "2.323 "3.268 "€43.99
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0603487 cserélhető hidraulika szűrő, drótháló, 75 mikronos, tömítés, 8.93 hüvelykes magasság | CG3KVH S45E75T MF06034871.98 "3.268 "8.93 "1.98 "3.268 "€55.55
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FŐSZŰRŐ INC. MF0423701 Cserélhető hidraulikus szűrő, drótháló, 75 mikron, tömítés, 12.2 hüvelyk magasság
€94.88 /Mértékegység