Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 706113-0448 Menetes mellbimbó alacsony ólomréz, 1000 psi | AF7EZN 20XN67

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 706113-0448 Menetes mellbimbó alacsony ólomréz, 1000 psi

Raktáron
Tétel: AF7EZN Modell: 706113-0448Kereszthivatkozás: 20XN67
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
€17.39 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMenetes mellbimbó
test anyagaAlacsony ólomréz
Hossz3"
Max. Nyomás1000 psi
Csőméret1 / 4 "
Temp. Hatótávolság-65 foktól 250 fokig F

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.09
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)20.32
Hajószélesség (cm)15.24
HS-kód7412200045

Termékváltozatok

TermékekModellHosszCsőméretÁr
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 706113-0240 Menetes mellbimbó alacsony ólomréz, 1000 psi | AF7EZK 20XN64 706113-02402.5 "1 / 8 "€12.86
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 706113-0248 Menetes mellbimbó alacsony ólomréz, 1000 psi | AF7EZL 20XN65 706113-02483"1 / 8 "€14.79
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 706113-0440 Menetes mellbimbó alacsony ólomréz, 1000 psi | AF7EZM 20XN66 706113-04402.5 "1 / 4 "€15.67

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 706113-0448 Menetes mellbimbó alacsony ólomréz, 1000 psi
€17.39 /Mértékegység