APOLLO VALVES 120S LF sorozatú, nem emelkedő szárú forrasztógömbszelepek


Szűrő
StílusModellÁr (ÁFA nélkül)
A
33LF14301
€187.65
A
33LF14501
€316.48
A
33LF14601
€443.46
A
33LF14701
€534.37
A
33LF14801
€822.39
A
33LF14401
€246.40

120S LF sorozatú, nem emelkedő szárú forrasztógömbszelepek

Az Apollo 120S LF sorozatú, nem emelkedő szárú forrasztógömbszelepei ideálisak a precíz áramlásszabályozáshoz, és biztosítják a folyadék vagy gáz megbízható elzárását és szabályozását a csövekben. Vízvezeték-, HVAC-rendszerekben és ipari folyamatokban használják. Ezek a forrasztógömbszelepek ólommentesnek minősülnek az AB1953 szabvány szerint, amely előtérbe helyezi a biztonságot azáltal, hogy minimálisra csökkenti összetételükben a káros anyagokat. Állítható grafit szártömítéssel rendelkeznek, amely lehetővé teszi az áramlás pontos beállítását és szabályozását. Ezek a szelepek optimális áramlási kapacitást biztosítanak, biztosítva a hatékony folyadék- vagy gázmozgást a csövekben. Temperöntvény masszív kézi kerékkel rendelkeznek, amely erős fogást biztosít a kézi működtetéshez. Ezek a szelepek forrasztási csatlakozásokkal vannak felszerelve a vízvezetékekbe és a rendszerbeállításokba való egyszerű és biztonságos integráció érdekében. Tartalmazzák a becsavarható motorháztetőt, amely leegyszerűsíti a karbantartási és szervizelési feladatokat, lehetővé téve a gyors hozzáférést és szükség esetén a beállítást.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?