Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 704056-1006 Reduktor alacsony ólomtartalmú sárgaréz 650 Psi | AF7EYD 20XN35

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 704056-1006 Reduktor alacsony ólomtartalmú sárgaréz, 650 Psi

Raktáron
Tétel: AF7EYD Modell: 704056-1006Kereszthivatkozás: 20XN35

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€27.14 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzűkítő
test anyagaAlacsony ólomréz
Max. Nyomás650 psi
Temp. Hatótávolság-65 foktól 250 fokig F
Csőméret3 / 8 "x 5 / 8"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0675
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)20.32
Hajószélesség (cm)15.24
HS-kód7412200045

Termékváltozatok

TermékekModelltest anyagaKapcsolat típusaHex méretHosszMax. NyomásDia kívül.CsőméretÁr
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 706120-0804 Szűkítő sárgaréz 1/2 hüvelyk x 1/4 hüvelyk | AD6NVG 46M452 706120-0804SárgarézMNPT x FNPT15 / 16 "1 13 / 64 "1200 psi1"1 / 2 "x 1 / 4"€30.18
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 706120-1212 Reduktor alacsony ólomtartalmú sárgaréz 650 Psi | AF7EZY 20XN76 706120-1212Alacsony ólomréz---650 psi-3 / 4 "€47.86
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 706120-1208 Szűkítő sárgaréz, 3/4 hüvelyk x 1/2 hüvelyk. | AG6TCE 46M449 706120-1208SárgarézFNPT x MNPT1.125 "1 13 / 64 "1200 psi1-13 / 64 "3 / 4 "x 1 / 2"€60.35
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 706120-0808 Reducer Brass 1/2 In. | AG6TCF 46M450 706120-0808SárgarézFNPT x MNPT15 / 16 "1 19 / 64 "1200 psi1"1 / 2 "€34.76
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 706120-0806 Szűkítő sárgaréz 1/2 hüvelyk x 3/8 hüvelyk. | AG6TCG 46M451 706120-0806SárgarézFNPT x MNPT15 / 16 "1 13 / 64 "1200 psi1"1 / 2 "x 3 / 8"€22.58
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 706120-0606 Reducer Brass 3/8 In. | AG6TCH 46M453 706120-0606SárgarézMNPT x FNPT13 / 16 "1 13 / 64 "1200 psi1"3 / 8 "€21.70
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 706120-0604 Szűkítő sárgaréz 3/8 hüvelyk x 1/4 hüvelyk. | AG6TCJ 46M454 706120-0604SárgarézFNPT x MNPT3 / 4 "1 7 / 64 "1200 psi51 / 64 "3 / 8 "x 1 / 4"€23.99

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 704056-1006 Reduktor alacsony ólomtartalmú sárgaréz, 650 Psi
€27.14 /Mértékegység