Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 700082-0806 Reduktor alacsony ólomtartalmú sárgaréz 200 Psi | AF7EWR 20XN01

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 700082-0806 Reduktor alacsony ólomtartalmú sárgaréz, 200 Psi

Raktáron
Tétel: AF7EWR Modell: 700082-0806Kereszthivatkozás: 20XN01
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
€16.76 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzűkítő
AlapanyagSárgaréz
test anyagaAlacsony ólomréz
Tömörítési menetméret9/16-24 x 11/16-20
Max. Nyomás200 psi
Csőméret3 / 8 "
Temp. Hatótávolság-65 foktól 250 fokig F
Csőméret1 / 2 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.045
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)20.32
Hajószélesség (cm)15.24
HS-kód7412200045

Termékváltozatok

TermékekModellTömörítési menetméretMax. NyomásCsőméretCsőméretÁr
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 700082-0403 Reduktor alacsony ólomtartalmú sárgaréz 300 Psi | AF7EWM 20XM96 700082-04033/8-24 x 7/16-24300 psi3 / 16 "1 / 4 "€13.62
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 700082-0504 Reduktor alacsony ólomtartalmú sárgaréz 300 Psi | AF7EWN 20XM97 700082-05047/16-24 x 1/2-24300 psi1 / 4 "5 / 16 "€16.41
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 700082-0604 Reduktor alacsony ólomtartalmú sárgaréz 200 Psi | AF7EWP 20XM98 700082-06047/16-24 x 9/16-24200 psi1 / 4 "3 / 8 "€11.01
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 700082-0605 Reduktor alacsony ólomtartalmú sárgaréz 200 Psi | AF7EWQ 20XM99 700082-06051/2-24 x 9/16-24200 psi5 / 16 "3 / 8 "€19.36
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 700082-1008 Reduktor alacsony ólomtartalmú sárgaréz 150 Psi | AF7EWT 20XN02 700082-100811/16-20 x 13/16-18150 psi1 / 2 "5 / 8 "€22.11

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 700082-0806 Reduktor alacsony ólomtartalmú sárgaréz, 200 Psi
€16.76 /Mértékegység